「テープ はがし」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自由な長さにカットし、裏紙をはがして図表・資料に貼ると、スチール製の物ならどこにでも付けられます。
等方性マグネット。
テープ幅(mm)19.1
テープ長さ(m)5
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
耐薬性のある丈夫なラインテープ。
耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。
油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。
はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです
不燃性
抗菌・防カビ加工済
材質芯/プラスチック
取付方式テープ
特性耐久
ほとんどの物に(テフロン(R)含む)粘着し、はがしてもあとが残りません。鉛筆・ボールペン・インク等で記入できます。オートクレーブ(121℃・20分)可能です。耐薬品性に優れています。-73℃まで使用できます。
ほとんどの物に(テフロン含む)粘着し、はがしてもあとが残りません。鉛筆・ボールペン・インク等で記入できます。オートクレーブ(121℃・20分)可能です。耐薬品性に優れています。-73℃まで使用できます。ほとんどの物(フッ素樹脂を含む)に粘着し、はがしてもあとが残りません。
色白
長さ(m)13.7
使用温度範囲(℃)-80(1時間)~80(24時間)/157(30分)
コア径(Φmm)25.4
発塵を抑えるプラスチックコアを使用し、包装はクリーンルーム対応の二重包装になっています。
はがしたあとの糊残りがありません。
アズワン品番6-8259-11
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.109
色白
サイズ2″×54m
粘着力(g/10mm)200
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌々日出荷
テープの模様が矢印になっており、進行方向の案内に適しています。病院、工場、店舗、スーパー、イベント会場など様々な場所で利用可能です。PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。強度に優れており、台車の通過にも耐えられます。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)50×33m
文字文字無し
厚さ(μm)142
表記矢印
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。
台車の通過にも耐えられる商品です。
はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
作業エリアの区域分け等に
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE
幅(mm)50
色緑/白
長さ(m)33
厚さ(μm)142
アズワン品番1-4763-28
1巻
¥5,445
税込¥5,990
当日出荷
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
適合クリーンパック:済
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE
テープ長さ(m)33
厚さ(μm)142
主な用途作業エリアの区域分け等に
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
用途作業エリアの区域分け等に
適合クリーンパック:済
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)33
厚さ(μm)142
主な用途作業エリアの区域分け等に
糊付なので、テープを使わずに貼ることができます。
強粘再剥離糊を使用しているため、はがした後の糊残りが少ないです。
材質PET
厚さ(μm)100
関連キーワード