「ファン フード」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィルターでろ過された清潔な空気が常に送風されます。
爆発性のある薬品を扱う現場でも使用していただける防爆構造です。
広視界を確保した面体により作業がしやすいです。
仕様(漏れ率)0.01%(S級)、国家検定番号:第TP126号
付属品フード・標準タイプホース・軽量バッテリー・ブロアユニット・充電器・フィルター・キャリングシステム(ベルト・ベルトパット)
材質フード/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート
質量(kg)2.6kg
フィルターPS3
騒音値(dB)65
捕集効率(%)(NaCL粒子)0.9999
風量(L/min)(最低必要)189、(範囲)189~213
アズワン品番4-4366-01
強度(連結管)>196N
稼働時間(時間)(公称)5.5(付属バッテリー使用時)
1セット
¥723,000
税込¥795,300
11日以内出荷
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
目的に応じたフードと組み合わせて使用するセットアップ自由のヒュームフード用ファンユニットです。用途に合わせて7タイプからお選びいただけます。
種別ファンユニット L型 耐酸タイプ
アズワン品番1-7613-02
1台
¥230,000
税込¥253,000
12日以内出荷
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。
オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板
電源AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)100/120W(50/60Hz)
本体寸法(縦×横×高さHmm)600×500×500mm(ファンユニットを除く)
電源コード(m)2m 2Pプラグ付
質量(kg)16
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
用途比較的大きな粒子(10μm以上)、ゴミを除去
種別活性炭・除塵フィルターユニット 除塵フィルターユニット耐酸タイプ
アズワン品番3-4056-50
1個
¥36,400
税込¥40,040
当日出荷
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
用途小さな粒子(0.3μm以上)を除去
種別活性炭・除塵フィルターユニット HEPAフィルターユニット
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
セット内容ラボフード本体1台、ファンユニット1台、排気ダクトΦ100mm×2.5m1本
材質スチールメラミン焼付塗装、透明PMMA(アクリル)板
質量(kg)16
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(2Pプラグ)
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
アズワン品番3-4058-01
1セット
¥158,000
税込¥173,800
4日以内出荷
フィルターでろ過された清潔な空気が常に送風されます。
リアルタイムで送風量・バッテリー残量・フィルターの目詰まり状態がブロアーに表示され、パーツ交換対象の把握に役立ちます。
一回の充電で15時間以上稼働するため、長時間の作業ができます。
付属品フード(不織布タイプ)・ホース・バッテリー・ブロアユニット・充電器・フィルター
材質フード/PE不織布・ポリエステル無じん衣、レンズ/セルロース
サイズブロアユニット/220×225×80mm
区分(漏れ率)0.02%(S級)
質量(g)300
騒音値(dB)67
捕集効率(%)(DOP粒子)99.99(PL3)
風量(L/min)(最低必要)187(大風量形)、(範囲)187~215
稼働時間(時間)(公称)22(付属バッテリー使用時)
ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品です。目的に応じて様々な組み合わせが可能です。1台のファンユニットで2種類のフードを使用する際使用します。ファンユニットに直接取り付けるタイプ(直接型)と、床置タイプ(中間型)の2種類があります。
ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175
質量(kg)12
消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110
電源AC100V 50/60Hz
最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5
電源コード(m)2(2Pプラグ)
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9
外寸法(mm)524×225×248
アズワン品番3-4066-02
1セット
¥122,000
税込¥134,200
4日以内出荷
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様本体
材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明
電源(V)AC100 50/60Hz
最大静圧(kPa)0.34/0.48
処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)
本体サイズ(mm)240×358×250
アズワン品番4-2074-01
ファンシロッコファン
1個
¥67,900
税込¥74,690
当日出荷
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様0.4μm 70%以上、0.7μm 80%以上の粒子を捕集、中性能フィルターユニット
材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明
電源AC100V 50/60Hz
最大静圧(kPa)0.34/0.48
処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)
アズワン品番4-2074-02
ファンシロッコファン
1個
¥31,900
税込¥35,090
翌々日出荷
コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。
仕様ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W
材質本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板
寸法(mm)433×341×265
本体質量(kg)約6.9
アズワン品番3-3018-11
1台
¥81,900
税込¥90,090
当日出荷
コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル)
寸法(mm)516×405×600
質量(kg)13.5
電源(V)AC100 50/60Hz
風量(m3/min)約1以上
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
LED5W×1本
アズワン品番3-4053-21
吹出風速(m/s)約0.5以上
1台
¥164,000
税込¥180,400
当日出荷
仕様材質(mm):ヘッドファン部/PVC(塩化ビニル樹脂)厚み3、 フード部/PMMA(アクリル)厚み8、底板/PMMA(アクリル)、使用フィルター:不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、庫内蛍光灯:10W×1本
質量(kg)13.5
電源AC100V 50/60Hz
型番BB-100AD
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
本体サイズ(mm)516×405×600
吹出風速約0.5m/s以上
アズワン品番3-4053-11
1個
¥172,000
税込¥189,200
12日以内出荷
HEPAフィルターをバリューアップ。コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。
関連キーワード