95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比重が小さいガスの排気に適しています。ガスがフードから外に出にくい構造で、薬品の飛散防止用プロテクターも付いています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×640 ダクト径(Φmm)75 アズワン品番3-4064-21
1個
61,300 税込67,430
当日出荷

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm)75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用素材ソフィスタ(R)はポリエステル以上の速乾力がありますので、汗をかいてもベタつきません。汚れ落ち、耐久性に優れています。インナーキャップと併用することで、より効果的に毛髪混入を防止できます。
仕様つば付、吸汗速乾 種類フルフード 混率(%)ポリエステル/53、指定外繊維部分(ソフィスタ(R))/47
1枚
1,880 税込2,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)300×350×90 接続口径(Φmm)Φ75 アズワン品番3-4064-13
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

仕様Φ75mmサイズ(mm):300×150×300 材質PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番3-4064-14
1個
20,700 税込22,770
当日出荷

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)Φ300×50 接続口径(Φmm)Φ75 アズワン品番3-4064-12
1個
9,490 税込10,439
当日出荷

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 TGK品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

アズワンラボフード
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。 オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板 電源AC100V 50/60Hz 最大消費電力(W)100/120W(50/60Hz) 本体寸法(縦×横×高さHmm)600×500×500mm(ファンユニットを除く) 電源コード(m)2m 2Pプラグ付 質量(kg)16
1個
209,000 税込229,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,340 税込8,074
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン除塵フード
アズワン品番2-7885-01 寸法(mm)700×500×500(突起部含まず)
1個
47,800 税込52,580
当日出荷

かぶりタイプでフィット性に優れ、装着時の個人差が少ないフードです。汚れ落ちが良く洗濯性に優れています。面ファスナーを使用していないので衛生的です。めがねを使用しても帽子とこめかみ部分に隙間ができません。帽子を着用したままマスクの着脱ができます。
1個
2,090 税込2,299
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm)700×500×550 アズワン品番3-391-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
36,100 税込39,710
当日出荷

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地の接合面では「巻き縫い」を施し、切断面からのほつれを防ぎます。 グリッド導電系により超低電位を実現しました。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸 その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7% グレードクラス100
1枚
1,340 税込1,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



肩までの長さの使い捨てフードです。毛髪等の脱落を効果的に防ぎます。顔回りは伸縮可能です。
サイズフリー 材質本体/PP不織布、絞り/ネオプレンゴム 種類フルフード アズワン品番3-8599-01
1袋(50枚)
7,890 税込8,679
翌々日出荷

アズワンラボフード
仕様開口部高さ(mm):130・245・385、ダクト接続部(mm):Φ75 材質本体/スチールメラミン焼付塗装・透明PMMA(アクリル)、ダクト/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)12 本体サイズ(mm)600×500×500 アズワン品番3-4064-36
1個
70,400 税込77,440
翌々日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール 風量1m3/min シート厚さ(mm)0.3
1個
162,000 税込178,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000 生地帝人セルガード(R) 混率(%)ポリエステル100%
1着
特価
5,890 税込6,479
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダクト/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)6.5 ダクト径(Φmm)75 本体サイズ(mm)611×300×225 アズワン品番3-4064-37
1個
39,000 税込42,900
翌々日出荷

目的に応じたフードと組み合わせて使用するセットアップ自由のヒュームフード用ファンユニットです。用途に合わせて7タイプからお選びいただけます。
種別ファンユニット L型 耐酸タイプ アズワン品番1-7613-02
1台
240,000 税込264,000
翌々日出荷

サイズフリー 仕様後頭部ゴム絞り ホワイト 質量(g)65 グレードクラス1000 混率(%)ポリエステル100% アズワン品番1-6365-01
1枚
1,931 税込2,124
当日出荷

仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル) 質量(kg)8 型番AA1-AD モーターACモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 本体サイズ(mm)500×350×474 吹出風速約0.5m/s アズワン品番1-7615-21
1個
68,100 税込74,910
翌々日出荷

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ) タイプ制電カバー 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 サイズ(mm)700×500×550 アズワン品番3-391-02
1個
49,400 税込54,340
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。
材質(ユニット)ABS樹脂 全高(mm)1345(ユニット含む) 材質(シート)帯電防止ビニール シート厚さ(mm)0.3 仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント 風量(m3/min)1 電源AC100V 50/60Hz 36/38W 電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
1個
181,000 税込199,100
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
11,484 税込12,632
当日出荷

アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き 材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製 質量(kg)約5.6 風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。) 電源(AC100V)50/60Hz 集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子) サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75 アズワン品番4-3764-01
1個
92,900 税込102,190
当日出荷

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。 フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。 掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。 簡単組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC 寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ) タイプ制電カバー 径(Φmm)(ダクト)38 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 サイズ(mm)700×500×550 アズワン品番3-392-02
1個
55,900 税込61,490
欠品中

組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
セット内容ラボフード本体1台、ファンユニット1台、排気ダクトΦ100mm×2.5m1本 材質スチールメラミン焼付塗装、透明PMMA(アクリル)板 質量(kg)16 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(2Pプラグ) 最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) アズワン品番3-4058-01
1セット
158,000 税込173,800
翌々日出荷

1個
47,900 税込52,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC 寸法(mm)700×500×550 ダクト径(Φmm)Φ38 アズワン品番3-392-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷


クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
グレードクラス100(ISO 5) サイズフリー 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 仕様後頭部面ファスナー調整、頬に面ファスナー(オス)付
1枚
2,850 税込3,135
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,500 税込41,250
翌々日出荷

フード一体型のツナギ服です。
用途異物混入対策 グレードクラス1000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100
1着
11,088 税込12,197
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。 フード一体型のクリーンスーツです。
混率(%)導電糸入りポリエステル100 ホワイト 仕様ペン差し、腕章用ループ付(左腕)、名札ループ付(左胸)、男女兼用、裾及び袖はゴム絞り
1枚
9,060 税込9,966
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
用途袖・腰・裾ゴム入り左腕ペン挿し付き洗浄済 ブルー
1枚
5,190 税込5,709
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
グレードクラス100(ISO 5) 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) サイズフリー 仕様クリーンフード、後頭部ゴム絞り
1枚
2,590 税込2,849
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首とフードが伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
1枚
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衿部をマジックテープから、脱落防止樹脂ホック止め仕様にした異物混入対策ツナギ服です。 異物混入対策のため、ペン差し・名札・腕章用ループを取り除きました。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。 センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。
用途異物混入対策 ブルー グレードクラス1000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100
1着
6,920 税込7,612
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)