4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(20L)
4,128 税込4,541
当日出荷

使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE 全長(mm)約541 耐熱温度(℃)約70 ホース長さ(mm)538 ホース外径(Φmm)約20 先端径(Φmm)15
1セット
2,970 税込3,267
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
温度調節範囲(℃)60~200可変
1本
96,000 税込105,600
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様適応容量(L):20、アース線長(m):1 質量(kg)約1.1 電源(V)AC200 消費電力(W)600 電源コード(m)1(プラグ無し) 温度調節範囲(℃)30~110可変 サイズ(mm)200×860 アズワン品番1-135-15
1個(20L)
73,400 税込80,740
24日以内出荷