環境に優しいニトリルを無塵パック!。50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)30.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ホワイト
機能静電気防止、洗浄済、クリーンパック
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。
サイズフリー
材質ナイロン100%(長繊維)
入数(双)10
機能伸縮性・吸汗
全長(cm)16.5±1
手の平幅(cm)9
アズワン品番1-4293-01
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥2,693
税込¥2,962
当日出荷
内側の起毛により寒い環境での作業に適しています。
手のひらのニトリルコーティングにより、滑り止め効果があります。
耐油性、耐摩耗性に優れます。
材質ポリエステル(ニトリルゴムコーティング)
入数(双)1
機能耐油性、耐摩耗性
内側の起毛により寒い環境での作業に適しています。
手のひらのニトリルコーティングにより、滑り止め効果があります。
耐油性、耐摩耗性に優れます。
材質ポリエステル(ニトリルコーティング)
入数(双)1
機能耐油性、耐摩耗性
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。
グリップ力に優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
タイプ手の平コート
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリル
タイプ手の平コート
入数(双)1
機能耐切創
耐切創性レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
ニトリルゴム製ディスポ手袋(使い捨て手袋)です。、清潔感のある白色で手に柔らかくフィットし、長時間の細かな作業にも適しています。、原材料のニトリルゴムは突き刺しに強く耐油性や耐摩耗性にも優れている特徴があります。、薄手ながらも強く、耐油性や耐摩耗性にも優れています。、パウダーフリーのため手にやさしく、使用後に手を洗う必要がありません。、あらゆる場所や用途でご使用いただけます。、無駄のない左右兼用のタイプです。
ニトリルゴム製ディスポ手袋(使い捨て手袋)です。、視認しやすいブルー色で手に柔らかくフィットし、長時間の細かな作業にも適しています。、原材料のニトリルゴムは突き刺しに強く耐油性や耐摩耗性にも優れている特徴があります。、薄手ながらも強く、耐油性や耐摩耗性にも優れています。、パウダーフリーのため手にやさしく、使用後に手を洗う必要がありません。、厚生省告示第85号による食品衛生法法の基準に適合しています。、あらゆる場所や用途でご使用いただけます。、無駄のない左右兼用のタイプです。
食品衛生法適合商品です。耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム製です。薄手タイプの手袋で、指先や手の平にフィットし、細かな作業に適しています。パウダーフリータイプで着脱しやすい加工を施しています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.12(掌部)
色ブルー
サイズS
入数(枚)100
機能耐油・耐摩耗性
全長(cm)24
アズワン品番64-8078-70
粉有無なし
1箱(100枚)
¥1,840
税込¥2,024
12日以内出荷
ニトリルゴム製ロングタイプのディスポ手袋(使い捨て手袋)です。、全長290mmで手首までしっかりカバーでき、指先にはエンボス加工を施しているので作業のしやすさにも考慮しています。、超純水による洗浄とパッキングは清潔なクリーンルームで実施。衛生面にもおいても安心してご使用いただけます。、長時間使用しても疲れにくくなっています。、グリップ力にも優れ、細かな作業にもおすすめです。、指先の厚みは0.12mmと一般的なニトリル手袋と比べ、少し厚めにしています。
関連キーワード