17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚
100,000 税込110,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




静電気が溜まりにくい導電性ポリプロピレン製で、衝撃を吸収します。
寸法(mm)329×262×9 材質導電性PP(ポリプロピレン) 本体寸法(mm)329×262×9 アズワン品番1-7856-01
1枚
644 税込708
欠品中

表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2 表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104 材質NBR(ニトリルゴム) 引張強度140kg/cm
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。 導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
厚さ(mm)15 表面抵抗値(Ω)拡散層/1×10^7~10^9 材質表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム
1個
8,514 税込9,365
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(9枚)
28,100 税込30,910
翌々日出荷

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。組み立て式で中間棚高さを自由に調節できます。
材質(本体) SUS430 キャスターΦ50導電キャスター、対角ストッパー付き 耐荷重(kg/段)20 取付ピッチ(mm)(棚板) 51.8
1台
37,600 税込41,360
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます。 補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れています。 消防法施行令第4条の3に適合しています。 RoHS2(10物質)対応品です。(2023年6月時点) 半導体・電子部品など、静電気対策を必要とする保管棚・作業台に。
仕様●色:グリーン●幅(mm):910●厚さ(mm):2●長さ(m):7.5●EPA接地抵抗:1.0×10^6≦R≦1.0×10^8Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●材質/仕上:導電性ポリ塩化ビニール(PVC)(補強ガラス織布入り)●セット内容/付属品:アース線(SKY-8E)×2本、導通板(SKY-8T)×2枚●付属のアース線を用いて、裏面(黒色面)からアースに接続してください。●原産国:日本●コード番号:248-0408 アズワン品番67-5647-82
1巻
65,500 税込72,050
6日以内出荷

電子部品の作業台や保管棚向けの汎用導電性PVCマット 改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マットです。(2023年12月時点) 用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット コストメリットを重視しながら、導電マットの基本性能を維持
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内) アズワン品番68-0513-91
1巻
76,900 税込84,590
5日以内出荷

1巻
51,900 税込57,090
10日以内出荷

作業台サイズに適合する規格の導電性PVCマット 改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した導電性PVCマットです。(2023年12月時点)作業台サイズに適した原反規格で効率的に使用できます。補強用ガラス織布を使用し、強度・寸法安定性に優れています。 用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット 作業台サイズに適した原反規格で効率的に使用可能補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れている
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。 アズワン品番68-0513-90
1巻
110,000 税込121,000
5日以内出荷

1巻
131,000 税込144,100
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品の作業台や保管棚向けの高品質導電性ゴムマット、改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合したマットです。(2023年12月時点)強度・寸法安定性・フラット性に優れ、表面は特殊加工で、光の反射を軽減しました。用途半導体・電子部品等、静電気対策を必要とする作業台や保管棚のマット、補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れている表面は特殊加工で、光の反射を軽減
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
1巻
222,000 税込244,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。
寸法(幅W×長さL)(m)1×10 厚さ(mm)2 仕様減衰特性:0.05s・破裂強度:90kg/cm 材質NBR(ニトリルゴム) 引張強度140kg/cm 表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
1巻
69,900 税込76,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)