「小型 回転台」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個 質量(kg)13 回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式) 電源AC100V 50/60Hz 11A 槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150 撹拌容量300mLビーカー×8個 安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き) 温度制御方式PID制御 温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。) 外寸法(mm)400×422×314 ヒーター容量(W)1000 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-3903-21 撹拌方式噴流撹拌方式
1台
237,000 税込260,700
当日出荷

実験中の"ちょっと持ってて"をいつでもどこでもお手伝い 試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。 コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。 台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。 普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ 支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構 場所を取らずに収納できる省スペース設計 ワンアクションでつかめる自在はさみ
仕様●材質:●▼支柱:ステンレス●▼台座:亜鉛ダイキャスト●支柱:Φ9×340●台座:160×148×45mm●フラットホルダー●安全ロック機構搭載●スタンドパーツ:自在はさみ(最大幅30mm)1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-37
1個
9,560 税込10,516
6日以内出荷