「検査皿」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他
耐熱温度(℃)1100
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス
公差±2mm
耐熱温度(℃)1100
化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン
保存方法室温暗所
希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
シャーレをまとめて逆さにできます。シャーレ収納後まとめて上下を逆さにし、インキュベータに入れることができるので効率よく菌検査ができます。開閉可能なフタが上下に付いているので、 どちらからでもシャーレが取り出せます。
材質ステンレス(SUS304)
適合サイズ(Φmm)シャーレ:90
寸法(mm)145×100×157
シャーレ収納数(枚)10枚(シャーレ高さ:15mmの場合)
アズワン品番2-4217-01
1個
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
関連キーワード