カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • アイネックス(16)
  • ケニス(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • nerbeplus(11)
  • ナリカ(10)
  • VAN(翼工業)(9)
  • ジーエルサイエンス(8)
  • メリットメディカル・ジャパン(6)
  • NIPRO(ニプロ)(5)
  • サンワサプライ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 石井ブラシ産業(4)
  • 武蔵エンジニアリング(4)
  • 東亜DKK(3)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(3)
  • ナビス(アズワン)(3)
  • 室町ケミカル(3)
  • サイズ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注射筒 シリンジ」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ PE巻 アズワンナイロンブラシ 注射器用ブラシ PE巻アズワン
475税込523
1本
当日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
ブラシ PE巻 注射器用 アズワンブラシ PE巻 注射器用アズワン
267税込294
1本
当日出荷
ラボラン(R)ブラシ PE巻 注射器用 アズワンラボラン(R)ブラシ PE巻 注射器用アズワン
3,663税込4,029
1袋(11本)
当日出荷
材質芯/鋼線(PEチューブ被膜)全長(mm)260サイズ直径(Φmm)25毛材馬毛毛幅(mm)60アズワン品番9-828-16適合器具注射器用
ナイロンブラシ cブラシ PE巻 アズワンナイロンブラシ cブラシ PE巻アズワン
673税込740
1本
当日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜全長(mm)295サイズ直径(Φmm)30毛丈(mm)80毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1501-16適合器具注射器用
注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ アズワン注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズアズワン
449税込494
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具注射器
注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズ アズワン注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズアズワン
439税込483
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色芯材SUS304適合器具注射器
ブラシ PE巻 注射器用 アズワンブラシ PE巻 注射器用アズワン
703税込773
1本
当日出荷
適合注射器50cc用 特大全長(mm)330直径(Φmm)35毛材馬毛毛幅(mm)90芯材鋼線(PE被膜)アズワン品番4-056-14
テドラー (R) バッグ注射器用ノズル付 アズワンテドラー (R) バッグ注射器用ノズル付アズワン
3,730税込4,103
1枚
当日出荷から33日以内出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。注射器用ノズルは、シリコンパッキン付ですので、注射針をそのまま刺してガスをサンプリングすることができます。
注射針回収容器(シャープスボックス) アズワン注射針回収容器(シャープスボックス)アズワン
1,980税込2,178
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様入れすぎ防止メッセージライン付き材質本体/PP(ポリプロピレン)
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 大 アズワンナイロンブラシ 注射器用ブラシ 大アズワン
574税込631
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器毛材ナイロン全長(mm)295毛丈(mm)80直径(Φmm)30材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ注射器用ブラシ 大耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-06全長×直径×毛長(mm)295×Φ30×80
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中 アズワンナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中アズワン
495税込545
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器毛材ナイロン全長(mm)245毛丈(mm)60直径(Φmm)25材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ注射器用ブラシ 中耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-05全長×直径×毛長(mm)245×Φ25×60
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小 アズワンナイロンブラシ 注射器用ブラシ 小アズワン
426税込469
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器毛材ナイロン全長(mm)195毛丈(mm)40直径(Φmm)21材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ注射器用ブラシ 小耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-04全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
注射針回収容器(ニードルメイト) NR-105 アズワン注射針回収容器(ニードルメイト) NR-105アズワン
2,690税込2,959
1個
翌々日出荷
注射器を上部中央穴に垂直に入れ、強く押し込むと針が外れます。 容器は半透明(乳白色)ですので、回収量が一目でわかります。
仕様回収本数/約600本適合注射針長さ/16~38mm、注射器/2.5~50mL(中口・横口)材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120アズワン品番0-3036-01
ディスポシリンジ アズワンディスポシリンジアズワン
5,490税込6,039
1個
翌々日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)0.5アズワン品番2-4262-01
ブラシ 注射器50cc用 特大 アズワンブラシ 注射器50cc用 特大アズワン
475税込523
1個
当日出荷
適合器具注射器アズワン品番4-053-04
マイクロシリンジポンプ用フットスイッチ アズワンマイクロシリンジポンプ用フットスイッチアズワン
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
運転モードフットスイッチ(IC3200シリ-ズ用)アズワン品番1-5046-04適合シリンジフットスイッチ(IC3200シリーズ用)
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
259,000税込284,900
1個
当日出荷
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5保証期間3年設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9
シリンジポンプ(デジタル制御タイプ) アズワンシリンジポンプ(デジタル制御タイプ)アズワン
279,000税込306,900
1個
当日出荷
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
ピペット用アダプター アズワンピペット用アダプターアズワン
5,780税込6,358
1組
翌々日出荷
アズワン品番6-764-01仕様1セットセット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本材質アダプター/天然ゴム穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
429,000税込471,900
1個
翌々日出荷
使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
146,000税込160,600
1個
23日以内出荷
ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。 ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。 BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
シリンジポンプエコノミー アズワンシリンジポンプエコノミーアズワン
159,000税込174,900
1個
当日出荷
アズワン品番2-7820-01寸法(mm)235×105×95
マイクロシリンジポンプエコノミー アズワンマイクロシリンジポンプエコノミーアズワン
147,000税込161,700
1個
当日出荷
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーター小型ステッピングモーター機能注入動作一時停止機能付き流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
8,990税込9,889
1台
当日出荷
ルアーバルブ アズワンルアーバルブアズワン
2,770税込3,047
1袋(10個)
当日出荷
標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番1-7399-01材質本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら