シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(600/900/1200共通使用)。
材質PVC
寸法(mm)100×390×25/45
タイプ全タイプ共用
アズワン品番3-398-10
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
流し台の下に荷物を置くことができます。
W600サイズには最大3枚、W900サイズには最大5枚、W1200サイズには最大7枚設置可能です。
材質PVC
寸法(mm)150×280×50
タイプ全タイプ共用
耐荷重(kg)10/1枚
アズワン品番3-398-15
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
使用用途で槽材質が選べるので後付けでの設置に便利です。
ステンレス製は丈夫な作りで、アジャスターで接地面の調整が可能です。
ポリプロピレン製は軽量で耐久性が高く、移動があるような場合に便利です。
ドライバー1本で組立が可能です。
屋外への配置や追加流し台として便利!
間口(mm)600
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別蛇口無し
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
種別蛇口付き
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)
水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)
水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250
質量(kg)約20
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
アズワン品番3-398-07
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
¥199,000
税込¥218,900
10日以内出荷
便利なフットペダル式。
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。
フットペダルの位置は移動可能です。
吐水口付近を清潔に保ちます。
仕様【水栓】1個
給水口15Aメネジ(1口あたり)
吐水口15A(1口あたり)
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900
奥行(mm)600
仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別水栓2個
材質SUS430
給水口15A メネジ(1口あたり)
吐水口15A(1口あたり)
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900
奥行(mm)600
仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別水栓1個
材質ステンレス(SUS430)
給水口15A メネジ(1口あたり)
吐水口15A(1口あたり)
シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数2枚)。
材質PVC
寸法(mm)250×330×50
タイプW600用
アズワン品番3-398-12
1個
¥9,490
税込¥10,439
31日以内出荷
種別両面流し台用 600×300×580 40フック
アズワン品番3-1380-01
1台
¥59,400
税込¥65,340
31日以内出荷
関連キーワード