カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(48)
  • 測定用品(29)
  • 制御機器(7)
  • 測定関連サービス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • azbil(旧:山武)(432)
  • 佐藤計量器製作所(153)
  • testo(テストー)(128)
  • エスコ(90)
  • RS PRO(85)
  • 安立計器(78)
  • CHINO(チノー)(70)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(70)
  • omron(オムロン)(67)
  • 安藤計器製工所(65)
  • 理化工業(52)
  • 三商(45)
  • INAX(LIXIL)(41)
  • 日本計量器工業(41)
  • 熱研(34)
  • マザーツール(33)
  • 東亜計器(33)
  • イチネンTASCO(22)
サービス分類
  • レンタル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温度計 100」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタル アズワン【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタルアズワン
403税込443
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となります。標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-40~+250センサーサーミスター精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリーサンプリング周期2回/秒センサーコード長(m)約1サイズ(mm)70×40×175防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)材質(プローブ)ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 レンタル アズワン【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 レンタルアズワン
5,320税込5,852
1台
4日以内出荷
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-40~+250センサーサーミスター精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリーサンプリング周期2回/秒センサーコード長(m)約1サイズ(mm)70×40×175防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)材質(プローブ)ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
冷却水循環装置 LTCシリーズ アズワン冷却水循環装置 LTCシリーズアズワン
297,000税込326,700
1個
翌々日出荷
地球にやさしい低GWP冷媒R32を採用しています。(GWP:675)耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等寸法(mm)357×407×800質量(kg)約43電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-10~+30外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)冷媒R32アズワン品番4-4565-02循環方式密閉系向循環液槽Φ280×H280mm 約16L冷却能力815W(at10℃)自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズアズワン
287,000税込315,700
1個
翌々日出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
温度計用ガラス管 PTTシリーズ アズワン温度計用ガラス管 PTTシリーズアズワン
3,465税込3,812
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス外径(Φmm)適合温度計:5.5~7摺合せ15/25
ノンフロン冷却水循環装置 アズワンノンフロン冷却水循環装置アズワン
237,000税込260,700
1個
翌々日出荷
オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等寸法(mm)218×430×563質量(kg)約27電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-10~+30外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)冷媒R1234yfアズワン品番4-6512-01冷却能力(W)(at10):50Hz/320循環方式密閉系向循環液槽Φ160×H160mm 約3L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
パーソナル簡易インキュベーター アズワンパーソナル簡易インキュベーターアズワン
70,900税込77,990
1個
当日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
ボックス型センサホルダー Go Direct 黒板用 アズワンボックス型センサホルダー Go Direct 黒板用アズワン
3,000税込3,300
1個
13日以内出荷
黒板でセンサを活用しよう Go Directセンサを黒板に貼って、演示実験として活用できるようにしたホルダーです。音センサ、電流センサ、電圧センサなどのセンサに使用できます。
仕様●大きさ(mm):100×70×35●適合センサ:◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ●その他:裏面磁石付き●※Go Directは付属しません●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-27
ボックス型センサホルダー Go Direct スタンド用 アズワンボックス型センサホルダー Go Direct スタンド用アズワン
7,280税込8,008
1個
13日以内出荷
Go Directセンサ用ホルダーです。鉄製スタンドやコンパクトスタンドと合わせて固定することができます。 音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、心電図センサなどに使用することができます。
仕様●大きさ(mm):●▼100×70×35(本体)●▼Φ8×220(アーム)●適合センサ:◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ●※Go Directは付属しません●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-28
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D アズワン【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6Dアズワン
919税込1,011
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304質量(kg)約3電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)消費電力約18Wプレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2回転数MAX約1500(rpm)本体サイズ(mm)503×400×50回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13Tサービス分類レンタル
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4D アズワン【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4Dアズワン
639税込703
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304質量(kg)約2.5電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)消費電力約12Wプレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2回転数MAX約1500(rpm)本体サイズ(mm)343×400×50回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13Tサービス分類レンタル
こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワンこて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付アズワン
40,700税込44,770
1個
11日以内出荷
AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番65-2166-79-20校正証明書一般校正
食品用デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン食品用デジタル温度計 中国語版校正証明書付アズワン
18,750税込20,625
1台
9日以内出荷
突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。データを固定するホールド機能付きです。壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。
仕様分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~150アズワン品番6-8821-01-57校正証明書一般校正(中国語)
食品用デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン食品用デジタル温度計 英語版校正証明書付アズワン
18,750税込20,625
1台
9日以内出荷
突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。データを固定するホールド機能付きです。壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。
仕様測定範囲:-50~+150℃●分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番6-8821-01-56校正証明書一般校正(英語)
防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付アズワン
35,300税込38,830
1台
9日以内出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-57校正証明書一般校正(中国語)
防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン防水デジタル温度計 英語版校正証明書付アズワン
35,300税込38,830
1台
9日以内出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-56校正証明書一般校正(英語)
防水デジタル温度計 校正証明書付 アズワン防水デジタル温度計 校正証明書付アズワン
32,800税込36,080
1台
9日以内出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-20校正証明書一般校正
薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
111,500税込122,650
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(中国語)
薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
111,500税込122,650
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(英語)
薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
109,000税込119,900
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正
防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズ アズワン防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズアズワン
32,300税込35,530
1台
9日以内出荷
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250校正証明書一般校正(中国語)
防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 WTシリーズ アズワン防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 WTシリーズアズワン
32,300税込35,530
1台
9日以内出荷
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250校正証明書一般校正(英語)
放射温度計 レーザーマーカー付 中国語版校正証明書付 アズワン放射温度計 レーザーマーカー付 中国語版校正証明書付アズワン
30,200税込33,220
1台
9日以内出荷
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。すばやく表面温度を測定できます。測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。消費生活用製品安全法(携帯レーザ応用装置)に適合したPSCマーク付きです。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。オートパワーOFF機能付。測定キーを約5秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。測定窓内にほこりや異物を入ることが防ぐことができるセンサキャップ付です。未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
仕様測定精度:-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)●距離係数:D:S=8:1●検出素子:サーモパイル●応答時間:0.5秒●電源:9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)●バックライト・ホールド機能付き※本体と測定対象の距離が400mmの場合、測定できる領域は直径50mmの円となります。●サイズ:41.5×160×65mm●重量:約140g●付属品:キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー●分解能:1℃●レーザーマーカー付き●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)-20~315放射率0.95固定アズワン品番1-6078-01-57校正証明書一般校正(中国語)
放射温度計 レーザーマーカー付 英語版校正証明書付 アズワン放射温度計 レーザーマーカー付 英語版校正証明書付アズワン
30,200税込33,220
1台
9日以内出荷
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。すばやく表面温度を測定できます。測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。消費生活用製品安全法(携帯レーザ応用装置)に適合したPSCマーク付きです。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。オートパワーOFF機能付。測定キーを約5秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。測定窓内にほこりや異物を入ることが防ぐことができるセンサキャップ付です。未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
仕様測定精度:-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)●放射率:距離係数:D:S=8:1●検出素子:サーモパイル●応答時間:0.5秒●電源:9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)●バックライト・ホールド機能付き※本体と測定対象の距離が400mmの場合、測定できる領域は直径50mmの円となります。●サイズ:41.5×160×65mm●重量:約140g●付属品:キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー●分解能:1℃●レーザーマーカー付き●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)-20~315放射率0.95固定アズワン品番1-6078-01-56校正証明書一般校正(英語)
温度コントローラー 校正証明書付 SPCシリーズ アズワン温度コントローラー 校正証明書付 SPCシリーズアズワン
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。SCRによる高精度なコントロールが可能です。
測定温度範囲(℃)0~1000校正証明書一般校正
デジタルマルチ温調器 中国語版校正証明書付 TXNシリーズ アズワンデジタルマルチ温調器 中国語版校正証明書付 TXNシリーズアズワン
73,900税込81,290
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)校正証明書一般校正(中国語)
デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンデジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
73,900税込81,290
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)校正証明書一般校正(英語)
マグネチックスターラーREXIM デジタル 473×303mm 出荷前点検検査書付 アズワンマグネチックスターラーREXIM デジタル 473×303mm 出荷前点検検査書付アズワン
126,000税込138,600
1個
10日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
仕様プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。回転数(min-1[r.p.m])最大1500材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-42-22校正証明書点検・検査書
【レンタル】オイルバススターラー OBS-200M アズワン【レンタル】オイルバススターラー OBS-200Mアズワン
8,090税込8,899
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
【レンタル】クールスターラー CPS-300 アズワン【レンタル】クールスターラー CPS-300アズワン
20,300税込22,330
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
冷却・加熱しながら撹拌できます。低振動・低騒音で、スリムなL字型です。自動滴定装置の試料温度制御に。電位差滴定・光度滴定・水分計のサポートに。タンパク質等の低温抽出や有機合成反応に。製薬用水。導電率測定関連に。
【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450 アズワン【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450アズワン
20,700税込22,770
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
【レンタル】オイルバス 丸型槽 OB-200M アズワン【レンタル】オイルバス 丸型槽 OB-200Mアズワン
7,190税込7,909
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K アズワン【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200Kアズワン
7,490税込8,239
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
【レンタル】ウォーターバス 角型槽 WB-80K アズワン【レンタル】ウォーターバス 角型槽 WB-80Kアズワン
6,790税込7,469
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ナイブライン(R)濃度計 アズワンナイブライン(R)濃度計アズワン
61,100税込67,210
1個
10日以内出荷
日常管理が容易にできる濃度計です。1~2滴のサンプルで0~100%(wt%)の濃度測定ができます。濃度と凍結温度のダブル目盛タイプです。
コード277860アズワン品番65-0570-30
温度計付き比重瓶 023.03シリーズ アズワン温度計付き比重瓶 023.03シリーズアズワン
19,701税込21,671
1本
当日出荷から10日以内出荷
ISO3507に準拠しています。 校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
材質硼珪酸ガラス温度(℃)(目盛単位)0.5温度測定範囲(℃)10~40
デュアル温度調節器 過昇防止付 アズワンデュアル温度調節器 過昇防止付アズワン
67,800税込74,580
1個
10日以内出荷
別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。 過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。 温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。 視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。 この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!
寸法(mm)152×183×168質量(kg)約1.6種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力センサータイプK熱電対接続(容量)AC100V MAX15A温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最小表示単位1℃設定範囲-100~1000℃接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台アズワン品番4-3763-01安全機能20Aヒューズ
小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズ アズワン小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズアズワン
804,000税込884,400
1個
当日出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。 加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。 上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。 冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150質量(kg)約81電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-8157-16圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)最高300
温度コントローラー SPCシリーズ アズワン温度コントローラー SPCシリーズアズワン
164,000税込180,400
1個
当日出荷から10日以内出荷
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。 SCRによる高精度なコントロールが可能です。
本体寸法(mm)145×220×200接続(容量)15A入力Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm)電源コード(m)2設定温度(℃)0~1000温度制御方式位相制御方式(勾配設定付き)動作(制御)PIDオートチューニング電圧許容範囲定格電圧の10%
専用センサー アズワン専用センサーアズワン
19,000税込20,900
1個
当日出荷
仕様SUS316シース型・(センサー部サイズ)350×Φ3.2(非接地形)(クラスB)材質(リード線被膜)ビニール被覆センサーPt100Ωアズワン品番1-5482-15使用温度0~500℃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら