「濃度測定器」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
約20秒(起動10秒、吹きかけ10秒)で呼気中のアルコール濃度を測定できます。
高精度のMEMS半導体センサーを搭載しています。
50件のデータ保存が可能のため、測定後の再確認にも便利です。
測定値に基づき、3色で液晶表示します。
吹きかけ口の蓋はスライド式になっており、取り外しによる紛失の心配がありません。
コンパクト、軽量な本体かつ収納袋付きで持ち運び時にもかさばりません。
付属品収納袋
寸法(mm)29.2×121×15.2
質量(g)28.3(電池含まず)
電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(但し0.05mg/L 未満の場合は0.00mg/Lと表示)
センサータイプMEMS半導体ガスセンサー
測定時間約20秒
センサー使用開始後1年経過、または使用回数2000回に達した場合(どちらか早い方)
ディスプレイLCDデジタル方式
最小表示単位0.01mg/L
アズワン品番65-3906-45
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
pH・導電率計ともに高い精度で測定が行えます(再現性pH:±0.001+1digit導電率:±0.5%FS±1digit)。
1台でpH・ORP(別売センサー必要)・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。
高精度測定のハイエンドモデル!
寸法(mm)240×235×103
質量(kg)約1
測定範囲pH/-2.000~19.999、ORP/±1999.9mV、導電率(EC)/0~2000.0Sm/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ、温度/-10~+110℃
電源AC100V (ACアダプター)
測定項目pH・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度
表示分解能pH/0.1/0.01/0.001pH、ORP/0.1mV、導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃
校正点数(導電率):1~4点(自動)
計器再現性pH/±0.001pH±1digit、ORP(mV)/±0.03%F.S±1digit、導電率/TDS/塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit
防塵防水性能IP54
コネクタ(電極)pH・導電率(EC)/BNC、温度/RCA
アズワン品番4-4971-01
1個
¥214,000
税込¥235,400
当日出荷
浸漬型センサでフィールド上の簡便な濁度測定を実現
低濃度領域の信頼性向上、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTU
省電力設計、充電式電池も使用可能
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様●測定範囲:0.0~80.0NTU(mg/L)、0~800NTU(mg/L)●レンジ切換:自動/手動切換
アズワン品番68-1806-12
1台
¥229,000
税込¥251,900
10日以内出荷
パッケージ内の残存酸素の測定、確認を行うための酸素濃度測定セットです。
不活性ガスの充填されている食品パッケージなどに酸素が残っているかを確認したり、高濃度酸素を充填している場合の内部酸素の測定が可能です。
測定器とポンプはともに電池駆動で、検査する場所を問わず測定可能です。
0.01%と0.1%の分解能切替えが可能です。
仕様(補正用ポート)内径Φ4mm/6mmチューブ用タケノコポート、最大負荷:-360hPa
付属品GS150ポンプ、ホース、Tピース、フィルタ、吸引針2本、粘着シール45片、ハードケース
寸法(mm)160×86×37、106×67×30
測定範囲温度/0.0~50.0℃、圧力:300~5000hPa
電源006P 9V乾電池(テスト用付属)、USB給電(USB5100・別売)
測定項目酸素・温度・気圧
アナログ出力0~1V スケーリング可能
接続(圧力)内径Φ4mm(t=1)または内径Φ6mm(t=1)チューブ
機能(ロギング)インターバル/10000データ、瞬時値/1000データ、最大/最小値表示、圧力補正
流量(mL/min)開放/380、GDZ-29フィルタ使用時/80
接続ケーブル(別売)PC接続/USB5100、アナログ出力/AAG5000
駆動方式モーター式メンブレンポンプ
携帯に便利なビニールケース入です。
標準比色板による安定性のあるテストができます。
飲料水・プール用水の残留塩素を容易に測定でき、衛生管理に役立ちます。
比色板が取り外せますので、汚れや曇りなどを取り除くことができ、交換も可能です。
残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
別売のヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
用途:水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
※温泉水や海水など、妨害物質が多く含まれる検水は測定できない場合があります。
仕様(コード番号)080540-523
セット内容測定器、角形試験管×3本
質量(kg)0.3
測定範囲2.0・3.0・4.0・5.0・7.0・10mg/L
サイズケース/97×50×170mm、本体/67×37×156mm
測定範囲(mg/L)2.0~10
アズワン品番6-9785-03
1個
¥12,900
税込¥14,190
10日以内出荷
関連キーワード