「角型スイッチ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状角形
接点構成1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:18×18×9.6
取付穴径(Φmm)16
端子ハンダ付け端子
最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1
接点定格AC/DC250V:5A
LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
仕様注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状角形
接点構成1c
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作部:18×18×9.6
取付穴径(Φmm)16
動作モーメンタリ
操作部色緑
端子ハンダ付け端子
アズワン品番67-2186-53
最小負荷電流(mA)AC/DC5V:1
LED定格電圧(V)DC24
LED定格電流(A)0.013
接点定格AC/DC250V:5A
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
仕様●形状:角形●操作部色・照光色:青●LED電源:DC24V 13mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)18mm×(D)18mm×(H)9.6mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2186-55
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
仕様●形状:角形●操作部色・照光色:黄●LED電源:DC24V 13mA●動作:モーメンタリ●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)18mm×(D)18mm×(H)9.6mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2186-50
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
LED照光式プッシュスイッチ。Φ16mm取付。1c接点
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ
槽内寸法(mm)□200×123
温度制御方式マイコン式PID制御
外寸法(mm)210(280)×274×124
温度設定範囲(℃)室温+5~95
アズワン品番1-2944-12
1個
¥47,900
税込¥52,690
翌々日出荷
関連キーワード