「角金物」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デコレーションシールなどを省スペースかつ柄を見せて陳列できる斜めフックです。W90cm用角バー1本で最大13フェイス陳列可能です。 後付けの固定用ネジです。コの字金具の裏側から角バーに押しつけて固定します。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)2
セット内容角バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2
材質スチール製 クロームメッキ
寸法(mm)14×32角
幅(cm)角バー:88.4
耐荷重(kg)30
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×58.8(オーバーハング仕様)、取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-30~+80
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)
温度制御方式マイコン式PID制御
入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
加熱ヒーター1kW
冷媒R448A
循環方式密閉系
温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)
タイマー機能1分~48時間(1分単位)
セット内容角バー×1、ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)30
種別スリット芯々88.8cm専用
セット内容ミニ角バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2
材質スチール製 クロームメッキ
寸法(mm)14×24角
幅(cm)角バー:58.4
耐荷重(kg)20
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W60×58.8(インハング仕様)
セット内容角バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2
材質スチール製 クロームメッキ
寸法(mm)14×32角
幅(cm)角バー:58.4
耐荷重(kg)20
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W60×58.8(インハング仕様)
セット内容角バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2
材質スチール製 クロームメッキ
寸法(mm)14×32角
幅(cm)角バー:118.4
耐荷重(kg)30
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W120×88.8(オーバーハング仕様)、取り付け時のスリット芯々対応:W120×118.8(インハング仕様)
アズワン品番62-2132-91
奥行き(cm)10
1セット
¥2,950
税込¥3,245
翌々日出荷
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)、角バーオプション取付可
セット内容ミニ角バー(エンドキャップ溶接一体式)×1、ブラケット・ブレ止め金具×各2
種別スリット芯々88.8cm専用
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)25
W60cm什器では左右に突き出す形になります。
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様)、角バーオプション取付可
セット内容ミニ角バー(エンドキャップ溶接一体式)×1、ブラケット・ブレ止め金具×各2
種別スリット芯々58.8cm専用
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)30
関連キーワード