141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ロープは50cm毎にマークがあり、板の下降時に深さを容易に確認することができます。 樹脂性の円板を水中に降ろし、上から見えなくなった深度から透明度を調べることができます。
寸法(mm)250 材質(錘)鉛
1個
36,333 税込39,966
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ディスポカップ プレミアム クリア アズワン 動画あり
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
材質PU(ポリウレタン) 透明
1本(1m)
229 税込252
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン) 目盛なし
1本
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
11,781 税込12,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン) 目盛なし 材質(キャップ)PE、センター部/PS
1箱(110本)ほか
3,960 税込4,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明度に優れ、コロニー観察が容易にできます。
仕様電子線滅菌済 材質PS(ポリスチレン)
1箱(10枚×10袋)
18,050 税込19,855
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
11,583 税込12,741
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄分の含有が少なく青みを抑え透明度を高めたガラスです。
透過率(%)(可視光)91.5(t=3mm)、91.0(t=10mm)、(日射)90.7(t=3mm)、88.3(t=10mm)
1枚
3,590 税込3,949
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5 仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 口内径(Φmm)13 寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む) 耐熱温度(℃)-80~121 アズワン品番2-4118-01 オートクレーブの可否
1袋(250本)
6,190 税込6,809
当日出荷

1個
264 税込290
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、透明度に優れたPFA製コンテナです。
材質PFA 耐熱温度(℃)-200~+260
1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(125本)ほか
4,090 税込4,499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショーウィンドウをロマンチックに演出。 透明度が高い「高度透明塩ビ」を使用しています。
仕様●素材:塩化ビニル(透明)●サイズ:台紙/100×40cm●2種×各1枚●再剥離タイプ●片面●※簡単に剥がすことができますが、貼り付け場所や長期間の貼り付けの場合、色落ちや剥がれが発生する場合があります。●※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。塩化ビニルシートへの上貼りはお控えください。 アズワン品番67-8943-42
1個
22,200 税込24,420
7日以内出荷

四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質透明アクリル(×2枚)・マグネット
1個
1,300 税込1,430
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度が高く、目立ちにくいです。防菌性・防水性・粘着力に優れ、入浴時にもはがれにくくしみにくいです。
仕様γ線滅菌済(個包装) 材質パッド/ハイドロコロイド・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系(低アレルギー性) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30枚)
5,940 税込6,534
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10枚)
2,980 税込3,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
1ケース(50本)ほか
12,375 税込13,613
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)127.76×85.46×14.35
1ケース(5枚×27袋)ほか
17,800 税込19,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。 各種防炎認定を取得しています。
材質基布/ポリエステル、表面/PVC 抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2 幅×厚さ(mm)2030×0.25 目合い15mm幅
1巻(5m)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタは密閉性が高く、液漏れしにくいスクリュータイプです。 透明度に優れ、内容物の確認が容易です(目安の目盛り付き)。
材質本体/PS、フタ/PE 滅菌
1箱(200袋×1個)
19,980 税込21,978
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(300本)ほか
18,711 税込20,582
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明度の高いポリカーボネート製ですので、視認性に優れ遠沈管の観察に便利です。耐熱性、強度に優れています。
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。
用途DNase・RNase・DNAフリー 仕様1ウェル容量(mL):0.1 材質PP 形状8連 キャップフラット アズワン品番3-9991-01
1パック(120本)
14,700 税込16,170
翌々日出荷

持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。透明度が高いアクリル板を採用しています。水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。
1個
7,090 税込7,799
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。 帯電防止機能とUVカット機能を有します。 各種防炎認定を取得しています。
材質基布/ポリエステル、表面/PVC 抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2
1巻(5m)ほか
23,500 税込25,850
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビッグボーイ広口(PTFEスーパーPFAボトル) アズワン 動画あり
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。 表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。 透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。 目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。 経年変化が少ないので長期保管に。 材質高純度PTFE
1本
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。切り離して使用することができます。
用途DNase・RNase・DNAフリー 仕様1ウェル容量(mL):0.1 材質PP 形状8連 キャップフラット アズワン品番3-9991-02
1パック(120本)
15,800 税込17,380
翌々日出荷

割れにくく傷つきにくい!。アクリルより強度があり破損しにくく、安全性と耐久性に優れています。ガラスに劣らない透明度をもち、高級感を演出できます。
1個
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割れにくく傷つきにくい!。アクリルより強度があり破損しにくく、安全性と耐久性に優れています。ガラスに劣らない透明度をもち、高級感を演出できます。
仕様●素材:ポリカーボネート●サイズ:直径19.8×H3cm アズワン品番65-9345-64
1個
1,320 税込1,452
7日以内出荷

割れにくく傷つきにくい!。アクリルより強度があり破損しにくく、安全性と耐久性に優れています。ガラスに劣らない透明度をもち、高級感を演出できます。
1個
2,830 税込3,113
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。割れにくく傷つきにくい!。アクリルより強度があり破損しにくく、安全性と耐久性に優れています。ガラスに劣らない透明度をもち、高級感を演出できます。
仕様●素材:ポリカーボネート●サイズ:直径15×H2.8cm アズワン品番65-9345-63
1個
1,040 税込1,144
欠品中

速乾性で透明度が高く、気泡が入りません。キシレンに対する溶解性に優れ、標本を変質・退色させません。永久保存用標本封入に適しています。
種別30mL×12本入 アズワン品番2-3821-01
1箱(12本)
7,490 税込8,239
当日出荷

割れにくく傷つきにくい!。アクリルより強度があり破損しにくく、安全性と耐久性に優れています。ガラスに劣らない透明度をもち、高級感を演出できます。
1個
1,280 税込1,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。※RoHs対応品
材質制電PC 寸法(mm)300×300×t3 透明 アズワン品番4-5833-01
1個
2,690 税込2,959
6日以内出荷

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
22,500 税込24,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
10,200 税込11,220
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
4,010 税込4,411
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)