「電池 単3 4本」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

アズワンLED方向板
折りたたみ式(省スペース保管可能) 電源に単3電池を採用する事で、ニッケル水素電池の使用が可能。 連続使用時間は約60時間(流動時・アルカリ電池使用時) 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED16個●点灯方式:点滅・流動、夜間自動点滅スイッチ切替式、連続点滅時間/60時間(アルカリ電池使用時)●電源:単3団地4本●重量:約4.8kg●サイズ:406×834×D527mm(使用時)、406×92.5×D527mm(折畳時)●材質:フレーム/アルミ、本体部/HDPE、反射板/アクリル、脚部/スチール、電池ケース部/ABS アズワン品番67-7381-52
1個
48,678 税込53,546
5日以内出荷

お手持ちのスマートフォンで観察可能 片手で持てるコンパクト設計 どこでも使用可能なバッテリ駆動(単三電池×3本) 励起波長・蛍光波長・対物レンズ、選択交換可能
仕様●装置本体:ブルーまたはピンク●光学ユニット●Type390●▼励起波長:390nm●▼蛍光波長:443~489nm●Type470●▼励起波長:470nm●▼蛍光波長:500~550nm●Type560●▼励起波長:560nm●▼蛍光波長:600~681nm●対物レンズ:4倍,10倍,20倍,40倍●本体電源:電池駆動・単三電池×3本●サイズ:(W)162×(D)123×(H)91~123mm/約1.5kg(電池含まず)●オプション:蛍光画像観察用CCDカメラ(パソコン用) アズワン品番67-6591-99
1式
501,000 税込551,100
32日以内出荷

本体重量220g(電池込み)コンパクト設計高感度モード⇔低感度モード切替可ミュート機能付き(スイッチ式)電源 単3アルカリ乾電池3本 約14時間の寿命オートオフ機能付きUL913取得 本質安全防爆構造
仕様ガス採気方法:拡散式 センサ寿命:約2年 検知濃度:高感度モード/20ppm(メタンガス検出時)、低感度モード/50ppm(メタンガス検出時) 検知表示:LED及び検知音 作動環境:温度0℃~+40℃ 湿度15%~75%(ただし結露の無いところ) 立ち上げ時間:約60秒 付属品単3アルカリ乾電池×4本、キャリングケース 保護カバー 質量(kg)0.22(電池込み) 品名リーケーター ジュニア 電源単3アルカリ乾電池×4本 センサー半導体式 本体寸法W60mm×H152mm×D32mm 安全性UL913 本質安全防爆構造 Class 1 Division 1 Groupe A,B,C,D 電池寿命約14時間 プローブ長(mm)300 フレキシブルホース アズワン品番1-7469-01 検知対象ガスメタン アセトン エタノール 工業用溶剤 アセチレン 塗料シンナー ガソリン プロパン ベンゼン ヘキサン ナフサ ブタン 水素 天然ガス イソブタン メタノール
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。広域な湿度域(10~90%RH)の相対湿度を測定します。電池残量の目安がひと目で確認できます。メモリ残量の目安がひと目で確認できます。USB端子より記録したログの取り出しが可能で、給電ポートとしても使用できます。別売センサーを用いて離れた場所も計測可能で、本体側との2CH計測が可能になります。
電源単3形アルカリ電池4本(テスト用付属) 精度温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)、湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH) 温度測定範囲(℃)-10~70(使用範囲0~60) 湿度測定範囲(%)0~90(90%RH以下※結露しないこと) インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/110×32×77、表示部/52×40 アズワン品番4-793-01
1個
16,700 税込18,370
当日出荷

メッセージを自由に録音でき、人が近づくと赤外線センサが検知し、メッセージを伝えます。 乾電池で使用するほか別売りのACアダプターでの使用も可能です。 別売りのラインコードを使用してパソコン等から音声や効果音を取り込むことが可能です。 防雨構造なので屋外にも設置が可能です。(乾電池使用時)
仕様●サイズ:100×340×45mm(背面突起物除く)●重量:600g(乾電池除く)●構造:防雨型●電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売り)又は専用ACアダプター(別売り)●録音時間:最大10秒間 アズワン品番68-0320-19
1台
14,800 税込16,280
6日以内出荷

測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!
仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm 電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz) 表示LCD 機能バックライト・オートパワーオフ 表示形式デジタル
1個
26,800 税込29,480
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39~1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3~39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません
1台ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置に便利な電池式・コードレスのコンパクトタイプです。 手をかざすだけでセンサーが感知して消毒液を噴出します。 手をかざしている間噴出しますので、噴出量の調整も可能です。 消毒液の飛散を防ぐ受け皿兼スタンドが付属しています。
材質本体・受け皿兼スタンド/PP樹脂 質量(g)283(電池除く) 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×83×243(スタンド含む) ボトル容量(mL)270 アズワン品番7-4866-01 使用可能薬液液体アルコール消毒液 効果その他
1個
3,190 税込3,509
翌々日出荷

キッチンや洗面所などで活躍。汚れた手で触れることなく、衛生的に使えるセンサー式のソープディスペンサーです。 手をかざすとセンサーが作動。自動で液体洗剤1回分が出てきます。 +、-のボタンで量を調節することができ、使い過ぎの心配もありません。 ハンドソープのディスペンサーとしても。ボトルに触れずに手を洗うことができます。 乾電池式なので、コンセントが無い場所でも使用することができます。
仕様●材質:ABS樹脂、AS樹脂、シリコン●ソープボトル容量:500mL●電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)●商品サイズ(約):10.5×15×21.5cm●重量(約):260g アズワン品番67-9286-68
1個
3,590 税込3,949
7日以内出荷

物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。
測定範囲静摩擦係数0.000~1.300 電源単3アルカリ乾電池×4本 寸法(mm)188×62×64 付属品スライダー、単3アルカリ乾電池×4本、スライダーホルダー、キャリングケース、+ドライバー、Oリング
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー) 付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。 寸法(mm)90×203×80 測定範囲濁度/0-1000NTU 容量(mL)サンプル:18 質量(g)385 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目濁度 再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方 測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°) 分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU 機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 光源赤外線放射ダイオード(波長860nm) 防塵防水性能IP67 アズワン品番4-358-21 誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)74×95×234 質量(g)約400(電池含む) 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)XP/7/8/10 温度測定範囲(℃)-20~250 精度(%)±2℃または±2 インターフェースUSB Mini-B 測定距離(mm)(最小)30 視野角40°×40° 防塵防水性能IP54 保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時) アズワン品番3-7406-01 保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

非接触型の自動アルコールディスペンサーです。噴霧量の調節は5段階で設定可能です。
1台
3,890 税込4,279
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御 質量(g)410 電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本 型番アクノ・プラス 安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります) サイズ(mm)145×160×118 アズワン品番2-1715-01 タイマー10分以内可変
1個
29,700 税込32,670
翌々日出荷

指紋認証(32個まで指紋の登録可能)で行うため薬品の管理等に適しています。緊急用の暗証番号、物理キーも使用できますので万が一の場合も安心です。指紋登録で管理しやすい!
仕様登録数: 32データ、アンカーホール: 背面2穴(Φ20mm)※取り付けキット付属 材質スチール 質量(kg)10 電源単3乾電池×4本(別売) 内寸法(mm)325×245×230 1段 外寸法(mm)350×250×262 アズワン品番4-2884-01
1個
29,997 税込32,997
当日出荷

1回で15個の植物に給水可能です。外出時の水やりも可能です。
仕様●水やり間隔(回):日、数、時間(例:1日中、3、3分)●水やり時間:1~30分 付属品Φ4mmPVCホース(10m)×1個、T型ホースコネクター×15個、X型コネクター×1個、ホースプラグ×3個、吸い上げフィルター×1個、ドリッパー×15個、USB Cケーブル(1.2m)×1個 材質ABS 寸法(mm)105.5×62.4×130.4 電源単3乾電池×4本(別売)またはUSB給電 最大流量550mL/min アズワン品番4-6582-01
1個
6,990 税込7,689
翌々日出荷

設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)。撮影日時は自動書き込みされます。
1台
347 税込382
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●サイズ:口径109Φ×205mm×全長228mm●材質:ASA樹脂●重量:約400g(電池別)●使用電源:単3形電池4本(別売)●出力:定格4.5W、最大6W●通達距離:(JEITA)音声時約160m、(JEITA)ホイッスル時約250m●持続時間:(JEITA)音声時約13時間、(JEITA)ホイッスル時約70分●保護等級:IP66(JISC0920に準拠)●ストラップ長さ:約400mm(肩にも掛けられます)
1個
50,094 税込55,103
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様連続作業時間:約5分 質量(g)240 回転数(min-1[r.p.m])210 電源単3乾電池×4本(別売) アズワン品番2-9619-01
1個
3,440 税込3,784
当日出荷

約8000時間の連続使用が可能です。自動エアー調整機能を搭載しています。わかりやすい警報機能付です。表示が見やすい大きなLCD画面です。JIST8201:2010適合品です。
1個
138,000 税込151,800
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサー式で触れずに開けることができるため衛生的です。ステンレス製で表面は防指紋処理が施されているため、清潔に使用可能です。ゴミ袋が外にはみ出さない構造です。触れずに開閉可能!
容量(L)12 寸法(Φ×mm)250×425 材質本体/SUS410(表面防指紋処理)、蓋部・底部・内部バケツ/ABS樹脂 電源単3乾電池×4本(別売) アズワン品番4-2724-01 フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。 複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。 スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。
寸法(mm)188×62×64 測定範囲静摩擦係数0.000~1.300 電源単3アルカリ電池×4本(付属)またはACアダプタ(別売) 表示7セグメントLED(赤色)4桁 表示分解能0.001 検出器VCMフォトセンサ アズワン品番1-8626-01 材質(スライダー)黄銅(ハードクローム処理) 商品タイプレンタル品はこちら
1個
297,000 税込326,700
10日以内出荷

アズワン温湿度計
絶対湿度・露点・水蒸気分圧・不快指数の計算もできます。測定データをリアルタイムでパソコンやプリンター等に送信できます。
種別本体 データロガータイプ 電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 精度温度/±0.1℃(本体)、湿度/±0.1%RH(本体) 温度測定範囲(℃)-200~650 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×180 アズワン品番1-3447-01 分解能(%RH)0.1
1台
154,300 税込169,730
33日以内出荷

パンプキンの内部のLEDライトがメラメラと怪しく輝きます。 テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。
仕様●素材:ポリエチレン●サイズ:幅47×奥行28×高さ42cm●LEDライト:常点 電池式(単3×3本 別売)●室内仕様●タイマー機能付き仕様(4時間点滅後に消灯、20時間後に再点灯)●※4時間で消灯しますので、続けて使用する際は再度スイッチを入れてください。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。 アズワン品番67-7116-61
1個
13,700 税込15,070
7日以内出荷

アズワン内視鏡
正面と側面の画像をボタン1つの切り替えで確認可能です。プローブはエンジンオイル、航空燃料、タービンオイル等に耐性があります。(72時間浸漬試験)
付属品SDカード(16GB)、USBケーブル、AVケーブル、ハンドストラップ、マグネットつきフック 寸法(mm)本体/116×140×42、プローブ/Φ4.9×1m 質量(g)本体/300、プローブ/172 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) ディスプレイ3.5インチTFTLCD 解像度640×480ピクセル 視野角(FOV)56° 防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く) 保存形式JPEG・AVI LED正面/2個、側面/2個 アズワン品番2-987-11 被写界深度(mm)(DOF)10~60
1台
166,200 税込182,820
翌々日出荷