3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。
寸法(mm)148×65×37.5 測定範囲0~±20.000kV 質量(g)約210 電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属) 測定精度±(5%+1digit) 機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能 測定距離(mm)25.4 アズワン品番4-3537-01 サンプリング速度2回/秒
1個
61,300 税込67,430
当日出荷

錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
材質本体/スチール(塗装)、ドラム(MSS-D)/PMMA(アクリル) 質量(kg)8.5 コード長さ(m)2.5 ※3Pプラグ 電源(AC100V)50/60Hz 回転数(回/分)100(設定変更可) ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)MSS-D:内径/Φ288、深さ/38、錠剤落下高/156.5
1個
198,000 税込217,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー 寸法(mm)36×102×150 質量(g)198 電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属) 使用範囲(mm)50~300 使用空気圧力(MPa)0.1~0.6 イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm) 除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm) 空気流量(L/min)180(0.3MPa時) ホース外径(Φmm)6 オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm) アズワン品番4-5708-01 イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷