「非常」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン非常持出袋
手提げもできる非常持出袋。
寸法(mm)300×340 質量(g)53 アズワン品番64-5100-96
1個
419 税込461
欠品中

コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
仕様押切型 寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型 全長(m)3.3 ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5 アズワン品番4-6190-01 適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
1個
29,700 税込32,670
翌々日出荷

押切型の非常停止ボタンです。
仕様ボタン部:キノコ型Φ35mm、押切(プッシュロック)型 ケーブル長(m)1.5 アズワン品番4-4488-12
1個
11,900 税込13,090
翌々日出荷

北アルプス立山連峰が水源の軟水で、乳児のミルク用にも使用できます。安否情報やり取りができる、災害用伝言ダイヤルの利用方法をラベルに記載しています。
1箱(2L×6本)ほか
2,970 税込3,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

プレミアムグリップ(パウダーフリー・指先エンボスタイプ) アズワン 動画あり
一般的な手袋と比べて厚みがありますが、フィット性、耐久性に非常に優れたラテックス手袋です。添加剤が少なく、高級ラテックス独自の強い引き裂き強度を有します。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
1箱(100枚)
3,218 税込3,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。 活性炭素繊維は粒状活性炭の10~100倍と非常に高い吸着能力を持っています。 1枚毎にポリ袋包装されています。
トラスコ品番818-8100 種別簡易マスク グレー 材質(本体)ポリプロピレン タイプ丸ゴムタイプ アズワン品番8-5327-01
1箱(50枚)
6,990 税込7,689
当日出荷

マンホールの真上に設営し、災害時のトイレ場所を効率よく確保できます。手すり内幅540mmのワイドタイプでゆったりと座る事ができます。
材質本体/アルミニウム、プレート/スチール粉体塗装、便座・背もたれ/PE(ポリエチレン)、テント/ポリエステル(上部)・ナイロン/シルバーコーティング(サイド)・スチール(フレーム) 寸法(mm)トイレ/670×750×790~865(25間隔・4段階調節)、テント/1200×1200×2000 収納時寸法(mm)トイレ/770×190×680、テント/150×150×920 高さ(mm)便座400~475(25mm間隔・4段階調節) 質量(kg)トイレ/13.5、テント/5.4 適合内径(Φmm)200~400(マンホール) セット内容<マンホールトイレ>本体×1台、ペーパーホルダー×1個、トイレットペーパー×1個、スチールハンマー×1本、釘・ペグ×各4本<パーソナルテント>本体×1張、簡易ハンマー×1本、ペグ・ロープ×各4本、床固定・強風用フック×各1個、パイプ・テント収納袋×各1袋 アズワン品番8-2809-01
1式
92,900 税込102,190
翌々日出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

吸収パッド入りの便器用バッグで、液状廃棄物をすばやく固めます。トイレ袋はロール状になっており、取り出しやすいです。紐付きの袋となっているため、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。コンパクトな箱であり、備蓄にも適した形状です。
材質トイレ袋/PE(ポリエチレン)、吸水シート/高吸収ポリマー・セルロース 寸法(mm)205×120×120 アズワン品番7-5743-21 吸水量(mL)600
1箱(30枚)
4,490 税込4,939
翌々日出荷

凝固剤は消臭性に優れたヤシ殻活性炭入りで悪臭の発生を抑えます。洋式トイレ・ポータブルトイレなどに汚物袋をセットし、排泄後に凝固剤を袋のまま入れるだけで簡単にご使用いただけます。凝固剤は袋が自然に溶けて素早く水分を吸収し、固化します。水を使わない非常用トイレ
成分ヤシ殻活性炭入り凝固剤 保存期間(年)8
1セット(50個)ほか
4,010 税込4,411
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手のため、作業が非常にラクにできます。
全長(cm)29±2 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.02 規格食品衛生法適合 入数(枚)100
1箱(100枚)
881 税込969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様防水加工 材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン 規格EN388・EN511適合 温度範囲(℃)-196~+80
1双
21,800 税込23,980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。非常に軽く長時間の着用でも疲れにくいです(ビニロンタイプの約半分程度の重量)。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。本体と同じCSMゴムヒモの採用で、丈夫で縛りやすいです。
材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ヒモ/CSMゴムヒモ、ハトメ/ポリカーボネート 厚さ(mm)0.2 ホワイト サイズフリーサイズ 質量(g)約270 アズワン品番4-6125-01 幅×丈(mm)90×110
1枚
3,790 税込4,169
当日出荷

Raspberry PiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。熱伝導粘着テープ付で非常に使いやすく、すぐに装着できます。
材質 寸法(mm)12×5.5×14 アズワン品番4-189-03
1個
139 税込153
当日出荷

異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP 内径(Φmm)28 外径(Φmm)61 最高使用温度(℃)80 許容差圧(bar)(推奨)1
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

摩擦帯電・接触帯電の発生が非常に少ない手袋です。
入数(双)5 コーティング指先コート 材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/ポリウレタン 表面抵抗10^6~10^8Ω/□
1袋(5双)
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
アズワン品番1-007-01 付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚 質量(kg)4.85(棚板込み) 材質(本体)PMMA(アクリル) 内寸法(mm)485×275×285 板厚(mm)2.5 荷重(kg)棚板:2 外寸法(mm)500×345×335 取付ピッチ(mm)底1段目:50その他の間隔:30(最小棚板間隔20) 棚板寸法(mm)456×270×5t 総耐荷重(kg)10
1台
26,900 税込29,590
当日出荷

アズワンK熱電対
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
1個
13,400 税込14,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)-50~+200 外径(Φmm)(シース)4.0 耐熱温度(℃)シース部・リード部/200 リード線(端末部)オメガコネクター リード線長さ(m)2
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP 全長(mm)750 外径×内径(Φmm)61×28 最高使用温度(℃)80 推奨交換差圧(MPa)0.1
1本
1,810 税込1,991
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。 壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。
材質PMMA(アクリル樹脂)
1個
7,090 税込7,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生体組織からの細胞分離時に非常に便利なストレーナーです。フレーム/メッシュは一体成型加工により、遠沈管にセットしやすく操作性に優れています。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済 材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
1箱(50枚)
9,640 税込10,604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。
使用の目安型番No×1.5~2.0μm(ウェット塗膜時) 芯径(inch)1/4 全長(inch)16 塗布量12インチ
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)-50~250 端末(リード線)M3Y端子 リード線(m)2
1個
13,400 税込14,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン測温抵抗体
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
1個
14,700 税込16,170
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。 発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。 二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。
仕様γ線滅菌済 材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)
1ケース(100本)ほか
6,840 税込7,524
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)100
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
1個ほか
7,990 税込8,789
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)40
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター/綿、コア/SUS304 外径×内径(Φmm)61×28 最高使用温度(℃)120 推奨交換差圧(MPa)0.1
1本
1,600 税込1,760
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)60
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
1個
9,990 税込10,989
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。
アズワン品番8-1089-01 材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000 耐熱温度(℃)450以下
1枚
22,300 税込24,530
当日出荷

設置したままで、フィルター部の交換が可能です。 分離性能が非常に優れています。 分解しやすく、高い洗浄効果があります。 部品は共通で、多目的に組み合わせて使うことができます。
材質本体/パイレックス製ガラス、パッキン/シリコン・ニトリル・バイトン(R)(PTFEコーティング等)、キャップ/PF(フェノール樹脂)(黒)・PTFE(フッ素樹脂)(白) 付属品ガラスフィルターG2×1枚、シリコンパッキン
1本
22,700 税込24,970
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)120
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)10
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)