3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン騒音計
コンパクトで持ち運びに便利です。
種別A特性30~130dB アズワン品番3-6677-01
1個
7,690 税込8,459
当日出荷

コンパクトで持ち運びに便利です。
寸法(mm)50×25×125 質量(g)約86 種類校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図 電源単4乾電池(テスト用付属) 機能MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示 測定レベル範囲A特性(dB)30~130 数値表示・分解能(dB)0.1 周波数範囲31.5~8.5k アズワン品番3-6677-01-20 サンプルレート2回/秒 校正証明書一般校正
1個
23,600 税込25,960
9日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2665 アズワン品番67-6843-15
1個
10,400 税込11,440
5日以内出荷