4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、黒革風塗装 質量(kg)4.7 タイプ組立式 耐荷重(kg)10 寸法(cm)W60×D42×H110~150、(ベース)W42×D45、(ハンガー部)L60 パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角) 高さ調節10cm間隔 アズワン品番61-7205-51
1個
32,100 税込35,310
翌々日出荷

黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、黒革風塗装 質量(kg)4.7 タイプ組立式 耐荷重(kg)10 寸法(cm)W60×D42×H110~150、(ベース)W42×D45、(傾斜部)L60 パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角) 高さ調節10cm間隔 アズワン品番61-7205-50 傾斜角度(°)35
1個
32,100 税込35,310
翌々日出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実したオプションとローコストで組み立てやすいゴンドラ什器。
仕様●セット内容●▼片面(W120×H180cm)本体(61-540-25-3)×1●▼片面(W120×H180cm)連結(61-540-26-3)×1●▼差し込み式角バーセット(61-42-3-1):W120×D3.5cm ×2●▼差し込み式角バーセット(61-42-3-6):W120×D25cm ×2●▼フェイスアウトハンガーシングル(61-45-14-2):L25cm ×4●▼幕板付きステージ(61-422-27-1):W120×D35cm ×2 アズワン品番67-2189-19
1セット
62,300 税込68,530
7日以内出荷

あらゆるモニターや壁面を電子ボードにします。 お持ちのプロジェクターでPC画面を映写すれば、付属のぺんで書込が可能です。 板面はPCへの保存も可能です。 タッチモニターとしても仕様できます。 インストールと簡単な初期設定のみでご使用いただけます。 スクリーンサイズの制限はありません(センサーの位置で調整できます)。 小型のため、持ち運びにも便利です。 Windows7以降対応※iOS非対応
仕様●カメラ質量:43.2g●カメラのサイズ:43×42.6×42mm●CMOS:OV7725●レンズ:2.8mm、角度:95●ペンの質量:24.2g●ペンのサイズ531(L)×15mm(D)●ペンの電力:単三電池×2個●商品内容:カメラ×1、ペン×1、USB-Cケーブル×1、取扱説明書 アズワン品番67-8032-29
1セット
48,300 税込53,130
8日以内出荷

関連カテゴリ