82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M 付属品ソルボシート(1-6888-01) 質量(kg)約11 外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く) 内寸(mm)260×260×260 アズワン品番4-440-01 許容真空度(Pa)約133
1個
94,900 税込104,390
当日出荷


研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供
仕様(面方位)100、(OF位置)110、パーティクル不問、多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー) 抵抗値0.1~100Ω・cm※低抵抗:≦0.02Ω・cm、高抵抗:≧500Ω・cm 製造方法CZ法
1枚
8,760 税込9,636
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Z-1型:使用温度範囲上限 60℃。良質なエチレングリコール(Z-1型)やプロピレングリコール(NFP型)を主成分とし、防錆剤、防腐剤などを添加した安全に配慮した熱媒体です。各種の金属材料に対する防錆に優れています。錆の発生を抑えるため、機器の耐用年数が伸びます。水との混合で濃度調整が簡単に行なえます。非引火性で消防法上の危険物に該当しません。成分として可燃性物質を含んでいますが、水分を添加して引火性がない状態にしてあります。貯蔵時あるいはブラインとして使用時には、燃焼することはありませんが長期間火気にさらされると水分が蒸発し、燃焼することもあります。火気に対しては注意を払ってご使用ください。
仕様【短所】粘度が高いため、適正な濃度で使用しないと循環不良や冷却効率の低下がある 主成分エチレングリコール コード263500 内容量(kg)4 アズワン品番65-0570-27
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

サイズが異なる外ネジ同士の接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
1個
469 税込516
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが異なる外ネジ同士の接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上 アズワン品番68-4102-17
1個
469 税込516
8日以内出荷

1個
319 税込351
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内ネジ同士のネジサイズが異なるパイプの接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
1個
289 税込318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピペット台とピペット立てが兼用出来ますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットが置けます。 四面から自由に使えて、上下二段にもピペットを置けます。
穴径(Φmm)10(12箇所)、13(4箇所) 外形寸法(mm)105×105×150
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。 負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。 オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
仕様(警報内容)設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰) 電源AC100V 50/60Hz 接続(容量)MAX15A(抵抗負荷時) センサーK熱電対 本体サイズ(mm)135.2×145.5×81.5mm 最小表示単位1℃ 温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 温度設定範囲(℃)0~500 出力端子3Pコンセント・M4ビス端子 アズワン品番1-6125-11
1個
36,900 税込40,590
当日出荷


1箱(20枚)ほか
12,190 税込13,409
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
29,900 税込32,890
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
外径(Φmm)200
1セット(2個)
23,760 税込26,136
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
14,920 税込16,412
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
29,800 税込32,780
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
10,430 税込11,473
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
22,720 税込24,992
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
40,700 税込44,770
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1枚
14,000 税込15,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。
寸法(mm)148×65×37.5 測定範囲0~±20.000kV 質量(g)約210 電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属) 測定精度±(5%+1digit) 機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能 測定距離(mm)25.4 アズワン品番4-3537-01 サンプリング速度2回/秒
1個
61,300 税込67,430
当日出荷

1箱(20枚)ほか
21,800 税込23,980
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
32,800 税込36,080
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
20,770 税込22,847
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
24,100 税込26,510
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):10×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
19,600 税込21,560
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
15,300 税込16,830
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
47,350 税込52,085
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
47,350 税込52,085
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
55,100 税込60,610
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(5枚)ほか
39,300 税込43,230
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
28,700 税込31,570
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
36,950 税込40,645
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
26,108 税込28,719
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
仕様押切型 寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型 全長(m)3.3 ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5 アズワン品番4-6190-01 適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
1個
29,700 税込32,670
翌々日出荷

1箱(25枚)
100,000 税込110,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
1台
63,400 税込69,740
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm 製造方法CZ法 位置【OF】110 方位【面】100
1箱(25個)
103,000 税込113,300
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)