2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル 種別不明 寸法(mm)117×295×194 使用温度範囲(℃)不明 周波数(Hz)不明 電流(A)不明 電源(V)100 50/60Hz 電圧(V)不明 消費電力(W)不明 定格電力(W)不明 電源電圧不明 電力(W)不明 出力電圧不明 方式リニア 精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA 消費電力不明 チャンネル数不明 定格出力電流(A)不明 入力電圧(V)不明 出力点数不明 入力不明 分解能1mV/1mA 周波数不明 保存温度(℃)0~40 冷却方式不明 インターフェース不明 消費電流(A)不明 校正不明 通信方法不明 表示精度不明 保護装置不明 ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ 使用温湿度範囲不明 周波数範囲不明 消費電力(VA)不明 測定確度不明 動作表示不明 動作温湿度範囲不明 保存温湿度範囲不明 定格出力電力(W)不明 回路方式不明 保護機能過電圧・過電流 温度係数不明 定格出力容量(VA)不明 保護回路不明 入力周波数(Hz)不明 保存温度範囲(℃)不明 確度不明 突入電流(A)不明 デジタル表示不明 モード不明 入力変動不明 負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mA リップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms 電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA 定格電力(VA)不明 最大出力電力(W)不明 定格出力電圧(V)不明 電力(V/A)不明 動作温度(℃)5~35 最大消費電力(VA)不明 効率不明 ファン不明 入力電圧範囲(V)不明 出力安定化方式不明 リップル不明 出力電流不明 周波数表示ライン不明 最大ピーク電流(A)不明 定格入力不明 測定分解能不明 突入電流不明 入力電源(V)不明 動作温度範囲(℃)不明 定格出力容量(W)不明 リップルノイズ不明 入力電圧不明 温度係数(ppm/℃)不明 ロードレギュレーション不明 入力公称電圧(V)不明 上昇時間(ms)不明 降下時間(ms)不明 出力数不明 校正証明書不明 分解能(mV)不明 時間(ms)不明 応答時間(ms)不明 応答速度(出力)不明
1個
31,200 税込34,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,740 税込1,914
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)