「sio3」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)1100
こんなお得な商品も!

磁乳鉢 乳棒付
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%
付属品乳棒
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
コージライトセラミックス(2MgO・2Al2O3・5SiO2)基板です。低熱伝導率。熱衝撃に優れる。低熱膨張。クリーム色。吸水性が若干あり
仕様熱伝導率:1.25W
材質コージライトセラミックス
熱膨張係数3×(10-6/℃)
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料
質量(kg)1
硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200
粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4
曲げ強さ(MPa)1000
化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%
密度6.0g/mL
ヤング率(GPa)210~220
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)1200
仕様【耐火度】SK-19
耐熱温度(℃)1100
化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他
耐熱温度(℃)1100
高温断熱ウール同士を接着できるアルミナ質の接着剤です(下地材質:ファインフレックスBIO、アルミナファイバー)。
成分(化学)Al2O3 86%、SiO2 13%
不揮発分61%
最高耐熱温度(℃)1700
密度(g/cm3)1.8※乾燥前(ペースト状)
色調白色
危険物の類別非危険物
性状ペースト状
所要量(kg/m2)(施工)1.0~1.5
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%
比重(g/cm3)2.4
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
材質セラミック
比重3.6
化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3%
内容量(kg)1
材質Al2O3;55%、SiO2;41%
硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重3.6
化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
柄付きでハンドリングが容易です。
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%
比重(g/cm3)2.4
材質磁製
仕様ビフネル
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%
比重(g/cm3)2.4
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
お求めやすい価格の磁製ボート
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/77%、Al2O3/23%
化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%
耐熱温度(℃)1000
比重2.4g/cm3
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
耐熱衝撃性に優れています。
長さ(mm)600
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
最高使用温度(℃)1500
化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
アズワン品番4-4282-04
1本
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!
材質メノウ
比重2.65
化学組成SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
グーチるつぼ(4-4480-01~04)、磁製るつぼ(4-4481-01~03)、磁製るつぼ(4-4482-01~08)用のフタです。
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2 44.63% Al2O3 49.29%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
関連キーワード
1
2
次へ