シリーズGDML
DINDIN 43650 A
ポール2P+E
IP等級IP65
オス・メスメス
色グレー
サイズ(ケーブルグランド)PG9
取付方式埋め込みネジ
シリーズGMN
定格電圧(V)250ac/dc
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)16
DINDIN 43650 B
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P+E
ケーブル径(Φmm)4.5→7
IP等級IP65
オス・メスメス
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
仕様GSAZデバイスプラグ. GSAZシリンダプロファイルシール用のデバイスプラグ 前面接続 袋ねじ1個、M3 x 5ねじ1個
色黒
取付方式ウォールマウント
シリーズGSAZ
定格電圧(V)400ac/dc
端子種別埋め込みネジ, はんだ
定格電流(A)16
DINDIN 43650 A
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P+E
IP等級IP65
オス・メスオス
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
仕様これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. テストアダプタ. コネクタとベースの間に取り付け 信号の監視とテストに使用 赤側のテストポイントで電流の測定が可能 付属のジャンパを使用して黒側のテストポイントで電圧を測定 GDM / GDMEソケットに最適
色黒、赤
取付方式ケーブルマウント
DINDIN 43650 A
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス, オス
1袋(50個)
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
サイズ(ケーブルグランド)M16
取付方式埋め込みネジ
シリーズGM
定格電圧(V)250
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)16
DINDIN 43650 B
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P+E
ケーブル径(Φmm)4.5 → 7mm
オス・メスメス
色黒
サイズ(ケーブルグランド)PG9
シリーズGML
端子種別埋め込みネジ
DINDIN 43650 B
保護回路あり
ポール2P+E
ケーブル径(Φmm)4.5→7
IP等級IP65
オス・メスメス
仕様UL認定、CSA認定、VDEを取得しています。. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GDMシリーズ. GDMシリーズのバルブコネクタは、機械製造及び工作機械、機器製造での使用に適しており、磁気バルブ、圧力トランスデューサ、フローモニタ、温度センサなどのコンポーネントへ電力及び信号を伝送できるように設計されています。 これらの頑丈なバルブコネクタは、電圧サージや電磁干渉の影響を受けません。
シリーズGDM
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)16
DINDIN 43650 A
ポール2P+E
IP等級IP65
オス・メスメス
関連キーワード