2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。止まり穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M18●ピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):25●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●下穴径(mm):15.5●食い付山数:2.0山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●コード番号:351-8304 アズワン品番65-8248-09
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。性能を向上する改善されたフルート形状です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。通り穴加工用。被削材:鋼専用
仕様●精度:6H●呼び寸法:M18●ピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):30●全長(mm):100●シャンク径(mm):14●下穴径(mm):15.5●食い付山数:4.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8305 アズワン品番65-8247-39
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ