基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。
マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。
赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
種類その他
定格1A、125V、AC、DC
適合板厚(mm)1.6
リード線長さ(mm)200(AWG#24相当)
材質(コンタクト)黄銅・スズメッキ
適合径(Φmm)(スノーホール)0.9~1.0
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。
ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に
ユニバーサル基板上の回路作成に
種類その他
セット内容裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用
材質ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ
ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)
ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類
被覆PVC
1式
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に
種類その他
ピン径(Φmm)0.6
材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ
材質(ピン)ニッケル
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。
種類その他
ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)
材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキ
ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類
被覆PVC
足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。
2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。
単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。
種類その他
セット内容裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
熱影響を受けやすい部品の実験に
種類その他
適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)
電流容量(A)最大3
静電容量15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)1×109
材質(端子)銀ニッケル合金
抵抗値(MΩ)10
関連キーワード