部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
熱影響を受けやすい部品の実験に
種類その他
適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)
電流容量(A)最大3
静電容量15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)1×109
材質(端子)銀ニッケル合金
抵抗値(MΩ)10
ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。
ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。
ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。
学校教材としても最適です。
種類片面
ピッチ(mm)2.54
穴径(Φmm)1
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。
ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。
わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。
完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。
学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット
小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。
ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。
わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。
「マイコン(プログラム済み)」でRGB-LEDを使ったイルミネーションを作るキットです。
学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット
セット内容ブレッドボード(SAD-101)×1、ジャンプワイヤ×37本、電池スナップ(006P角型乾電池用)×1、マイコン(PIC12F1822(プログラム書込済))×1、RGB-LED(フルカラーLED アノードコモンタイプ)×1、三端子レギュレータ(+5V用)×1、ダイオード(整流用ダイオード)×1、電解コンデンサ(10μF)×1、コンデンサ(0.1μF)×2、スライドスイッチ×2、可変抵抗(10kΩ)×1、カーボン抵抗(1kΩ)×3
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
関連キーワード