「温風用ヒーター」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
これまでにない、新しいカタチの温風ヒーター。使用シーンもカスタマイズ。1台2役の新発想。温風ヒーターと卓上ファンの使い分けが可能。強弱2段切り替え(温風、送風)
仕様熱源:セラミック
質量(kg)0.9
消費電力(W)500/600
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×161
切タイマー1~7h
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
※リアルな炎のゆらめきで見た目にも暖かい、レトロでアンティークな温風ヒーター※擬似炎のみ動作可能
用途※電気ストーブ。寒さが気になるオフィス、ご家庭用に。
質量(kg)5.4
色ブラック
コード長さ(m)1.7
定格消費電力(W)弱500/強1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×210×425
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット
電源(AC100V)50/60Hz
1台
¥11,800
税込¥12,980
3日以内出荷
これまでにない、新しいカタチの温風ヒーター。使用シーンもカスタマイズ。Wヒーターでパワフル温風。スタイルに合わせたカタチに”フォーム”する(使い勝手の良い2方向温風)。分離してシンプルな卓上ヒーター(勉強中や作業中の手の冷え対策に) 、分離してパーソナルヒーターに(デスクワークの寒い足元に)。
用途電気ストーブ。寒さが気になるオフィス、ご家庭用に。
仕様熱源:セラミック
質量(kg)3.1
消費電力(W)450(ヒーターユニット1つの時)900(ヒーターユニット2つの時)
コード長さ(m)1.5(電源ユニット)1.8(首振りユニット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×270
左右首振120°
切タイマー1~9h
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。
加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。
加湿をしながら幅広く温風を。
加湿機能付きセラミックヒーター。
選べる3色!
首振り機能付き800Wヒーター
加湿単独運転可能
左右自動首振り(左右55度)
タッチスイッチ操作可能
自動停止機能搭載
転倒安全スイッチ
組み立て不要
付属品取扱説明書
材質本体:ABS、給水タンク:PC
寸法(mm)132×140×250
質量(kg)約1.3
消費電力(W)520
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格周波数(Hz)50/60共有
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ
発熱体セラミックヒーター
関連キーワード