「さらタッピング 黒」の検索結果
玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。
用途インターホンパネル
付属品インターホンカバー本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:4本、極低頭小ねじM4×6:4本、平ワッシャー:4枚、パッキンリング:4枚、コンクリートプラグ:4本、板スパナ:1個
材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス
質量(kg)2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×100
玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。郵便物は、扉を開けて投函する構造です。投函口が露出しないため、郵便物が濡れにくく、シンプルな印象に。取出時は鍵を開けると大きく開口し、郵便物を取り出せます。大型配達物対応ポスト:日本郵便(株)レターパックライト、ゆうパケットをはじめとするW340×L260×t30mmの配達物が投函・取り出し可能。
用途郵便受け
付属品ポスト本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:5本、平ワッシャー:5枚、パッキングリング:5枚、コンクリートプラグ:5本、底板スポンジ:1個、PULLシール:1個、〒シール:1個、クッションシール:2個
材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス
質量(kg)7
タイプ前入前出
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×465×100
錠前ダイヤル錠