「業務用ディスプレイ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。7600mAhの作業可能な大容量バッテリーを搭載。RAM:4GB/ROM:64GB/Micro SDカード1TBまで使用可能。バッテリーを外した状態で給電ケーブルのみで動作するNo Battery Modeを搭載※21W以上の給電が必要です。長期的なOSサポート(3OSバージョンアップ/5年のセキュリティパッチ)※サポート期間はGlobalでの基準となります。Android Enterprise Recommended認定デバイス。DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに接続してPCのように利用できる機能です。
1台
110,900 税込121,990
翌日出荷

タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi5)/Buletoothあり。Galaxy Tab S6 Lite 2024は10.4インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。7040mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。本体重量465g。生体認証(顔認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。Dexにより複数のアプリケーションの画面表示が可能になり、作業効率の改善に役立ちます。
仕様●ディスプレイサイズ:10.4型●メモリカードスロット:あり microSDカード×1●ハードウェアキーボード:あり Sペン●その他インターフェース:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●タッチパネル:対応●ディスプレイ詳細:2000x1200(WUXGA+), TFT, 10.4インチ●本体サイズ(H):7mm●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●インストールOS詳細:Android 14●防水/防塵:防水なし/防塵なし●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●VCCI:対応●WWAN:なし●本体サイズ(W):245mm●本体サイズ(D):154mm●有効画素数(インカメラ):500万画素●バッテリ容量:7040mAh●CPU詳細:Exynos 1280 (Quad 2.4GHz + Quad 2GHz)●メインメモリ:4GB●外部ディスプレイ出力:なし●WiMAX:なし●センサ:Accelerometer, Gyroscope, RGB, Hall Sensor●国際エネルギースター:登録 付属品USBケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、Sペン(試供品) 本体質量(g)465 解像度2000×1200(WUXGA+) スピーカー内蔵、Dual SPK ポインティングデバイスなし Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり Bluetoothあり Bluetooth v5.3 内蔵マイクあり 無線LANあり Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) セキュリティ機能あり 顔認証(Face ID) USBType C USB 2.0 オフィスソフトなし
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi5)/Buletoothあり。Galaxy Tab A9+は11インチの大画面となっております。7040mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。本体重量480g。生体認証(顔認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。Dexにより複数のアプリケーションの画面表示が可能になり、作業効率の改善に役立ちます。
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷