カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • 内蔵型SSD(7)
    • 外付けSSD(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMSUNG(サムスン)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(11)
  • センチュリー(6)
  • StarTech.com(32)
  • プリンストン(4)
  • グリーンハウス(4)
  • SanDisk(サンディスク)(7)
  • 日本サムスン(6)
  • アイネックス(7)
  • トランセンド(12)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(142)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(45)
  • NEC(38)
  • Dynabook(23)
  • QNAP(19)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
  • ASUS(エイスース)(15)
  • NEC三菱(10)
  • Synology(シノロジー)(10)
ストレージ容量
  • 1TB(3)
  • 2TB(2)
  • 4TB(2)
  • 500GB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nvme」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 990 EVO Plus 4TB SAMSUNG(サムスン)PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 990 EVO Plus 4TBSAMSUNG(サムスン)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
タスクをより速く処理します。最新のNANDフラッシュメモリを搭載した990 EVO Plusは、シーケンシャル読み出し/書き込み速度を最大7250MB/s、6300MB/s まで高速化し、巨大なファイルを瞬時に転送します。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCIRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)4
PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 990 EVO Plus 1TB SAMSUNG(サムスン)PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 990 EVO Plus 1TBSAMSUNG(サムスン)
18,180税込19,998
1台
8日以内出荷
タスクをより速く処理します。最新のNANDフラッシュメモリを搭載した990 EVO Plusは、シーケンシャル読み出し/書き込み速度を最大7250MB/s、6300MB/s まで高速化し、巨大なファイルを瞬時に転送します。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCIRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1
PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 990 EVO Plus 2TB SAMSUNG(サムスン)PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 990 EVO Plus 2TBSAMSUNG(サムスン)
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
タスクをより速く処理します。最新のNANDフラッシュメモリを搭載した990 EVO Plusは、シーケンシャル読み出し/書き込み速度を最大7250MB/s、6300MB/s まで高速化し、巨大なファイルを瞬時に転送します。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCIRoHS指令(10物質対応)対応
NVMe M.2 SSD 980 1TB SAMSUNG(サムスン)NVMe M.2 SSD 980 1TBSAMSUNG(サムスン)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
NVMe (PCIe3.0x4)インターフェースを採用した980でPCの可能性を最大限に引き出しましょう。コンパクトなM.2 2280フォームファクターでありながら片面実装を実現しているため、余計な配線なしでデスクトップやラップトップに接続できるので換装にも最適です。980は、DRAMレス設計によりコスト削減を実現しつつ、HMBテクノロジーと最適化されたコントローラ、ファームウェアを組み合わせることで、一般的なSATA SSDの5.6倍以上高速な最大速度最大転送速度3500MB/sを実現しています。また、安定したパフォーマンスを実現するため、コントローラにニッケル被覆を施し放熱性を高め、基板裏面にはヒートスプレッダーラベルを採用し、NANDチップの効果的な熱制御を実現しています。
仕様●搭載デバイス:NANDフラッシュ:Samsung V-NAND 3bit MLC (TLC)、コントローラ:Samsung自社製コントローラ、キャッシュメモリ:-●耐振動性:非動作時:20~2000Hz、20G●MTBF(平均故障間隔):150万時間●ソフトウェア:管理ソフトウェア:Samsung Magicianソフトウェア (日本語対応) ※ダウンロード対応、データ移行ソフトウェア:Samsung Data Migrationソフトウェア (日本語対応) ※ダウンロード対応容量1TB(1000GB)外形寸法(mm)80.15×22.15×2.38(L×W×H)消費電力待機時:45mW、動作時読み出し:4.5W(平均)、動作時書き込み:4.6W(平均)、L1.2モード時:5mWインターフェースPCIe(R)Gen 3.0×4、NVMe(TM)1.4使用周囲温度(℃)動作時:0~70、非動作時:-40~85耐衝撃性非動作時:1500G、0.5ms期間、3軸フォームファクタM.2(Type2280)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
NVMe M.2 SSD 9100 PRO 4TB SAMSUNG(サムスン)NVMe M.2 SSD 9100 PRO 4TBSAMSUNG(サムスン)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
PCIe 5.0のパフォーマンスを最大限に引き出します。 9100 PROは、990 PROの 2倍である最大14800/13400 MB/秒の超高速シーケンシャル読み出し/書き込み速度を実現します。 Gen4では到達できない Gen5だからこそ可能となる最大 2200K/2600K IOPSのランダム読み出し/書き込み速度を実現します。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI●電気通信事業法備考:非対象(通信機能を持たないため)●電気用品安全法(備考):電源を内蔵しないため●電波法備考:対象外(電波を発しないため)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)4
NVMe M.2 SSD 9100 PRO 2TB SAMSUNG(サムスン)NVMe M.2 SSD 9100 PRO 2TBSAMSUNG(サムスン)
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
PCIe 5.0のパフォーマンスを最大限に引き出します。 9100 PROは、990 PROの 2倍である最大14800/13400 MB/秒の超高速シーケンシャル読み出し/書き込み速度を実現します。 Gen4では到達できない Gen5だからこそ可能となる最大 2200K/2600K IOPSのランダム読み出し/書き込み速度を実現します。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI●電気用品安全法(備考):電源を内蔵しないため●電気通信事業法備考:非対象(通信機能を持たないため)●電波法備考:対象外(電波を発しないため)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
NVMe M.2 SSD 9100 PRO 1TB SAMSUNG(サムスン)NVMe M.2 SSD 9100 PRO 1TBSAMSUNG(サムスン)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
PCIe 5.0のパフォーマンスを最大限に引き出します。 9100 PROは、990 PROの 2倍である最大14800/13400 MB/秒の超高速シーケンシャル読み出し/書き込み速度を実現します。 Gen4では到達できない Gen5だからこそ可能となる最大 2200K/2600K IOPSのランダム読み出し/書き込み速度を実現します。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI●電気用品安全法(備考):電源を内蔵しないため●電波法備考:対象外(電波を発しないため)●電気通信事業法備考:非対象(通信機能を持たないため)RoHS指令(10物質対応)対応
NVMe M.2 SSD 980 500GB SAMSUNG(サムスン)NVMe M.2 SSD 980 500GBSAMSUNG(サムスン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
NVMe(PCIe3.0x4)インターフェースを採用した980でPCの可能性を最大限に引き出しましょう。コンパクトなM.2 2280フォームファクターでありながら片面実装を実現しているため、余計な配線なしでデスクトップやラップトップに接続できるので換装にも最適です。980は、DRAMレス設計によりコスト削減を実現しつつ、HMBテクノロジーと最適化されたコントローラ、ファームウェアを組み合わせることで、一般的なSATA SSDの5.6倍以上高速な転送速度を実現しています。また、安定したパフォーマンスを実現するため、コントローラにニッケル被覆を施し放熱性を高め、基板裏面にはヒートスプレッダーラベルを採用し、NANDチップの効果的な熱制御を実現しています。
容量500GBインターフェイスNVMe(PCIe3.0×4)フォームファクタM.2 2280
内蔵型SSDカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら