「スマホ修理」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
XGA (1024×768)、4500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。
標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。
3Wスピーカー×1を搭載。映像プレゼンテーションや映画、スポーツなど、サウンドがあるコンテンツを投写する際にもスピーカーを別途接続することなく、迫力の大画面で視聴できます。
目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。
上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、ランプハウス(モジュール)を本体上部から交換できるトップローディング機能により、吊り下げた状態でも天井から降ろさずにランプ交換ができます。
一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、アナログ(ミニD-Sub 15ピン) ケーブル(約1.8m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書
質量(kg)約2.8
消費電力(W)265(通常)、205(Ecoモード)、0.5未満(スタンバイ時)
電源AC入力 100~240V 50/60Hz
レンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.01mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動
光源220Wランプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×113.7×240
コントラスト比20000:1(最大)
ディスプレイ0.55型 DarkChip(TM) 3 DMD
解像度1024×768
輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード)
色再現性約10億7000万色
保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)
ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード)
走査周波数(水平)15k~100kHz
走査周波数(垂直)24~120Hz
入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1
設置方式天井取付可能
投影サイズ(対角)23インチ~300インチ(58cm~762cm)
スピーカー3Wスピーカー×1
動作温度(℃)0~40
端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1
運転音(dB)(A)27(Ecoモード)
出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1
信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)
画素数XGA(1024×768)
デジタルズーム2倍
リモコン付属(IR方式)
色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)
補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向)手動、自動調整
対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)
アスペクト比4:3(通常)、16:9(切替可能)
投影距離(m)1.0~11.8
投影方式DLP(R) 方式(単板ホイール色分離タイプ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。
WXGA (1280×800)、4,500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。
標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。
目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。
上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。
一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)
質量(kg)約2.7
消費電力(W)265(通常使用時)、205(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)
電源AC入力 100~240V 50/60Hz
レンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.00mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動
光源220Wランプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7
コントラスト比20000:1(最大)
ディスプレイ0.65型 DarkChip(TM) 3 DMD
解像度1280×800
輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード)
色再現性約10億7000万色
保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)
ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード)
走査周波数(水平)15k~100kHz
走査周波数(垂直)24~120Hz
入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1
設置方式天井取付可能
投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~300インチ(762cm)
スピーカー10Wスピーカー×1
動作温度(℃)0~40
端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1
運転音(dB)(A)27(Ecoモード)
出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1
信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)
画素数WXGA(1280×800)
デジタルズーム2倍
リモコン付属(IR方式)
色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)
補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整
対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)
アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能)
投影距離(m)1.0~10.0
投影方式DLP(R) 方式
対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。
フルHD (1920×1080)、4,300ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大10,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。
標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。
目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。
上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。
一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大12,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)
質量(kg)約3.0
消費電力(W)295(通常使用時)、215(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)
電源AC入力 100~240V 50/60Hz
レンズ(明るさ:F)F=1.98~2.02、(焦点距離:f)f=15.84mm~17.44mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動
光源245Wランプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7
コントラスト比10000:1(最大)
ディスプレイ0.47型 DarkChip(TM) 3 DMD
解像度1920×1080
輝度(ANSI lm)4300(標準)、3440(Ecoモード)
色再現性約10億7000万色
保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)
ランプ寿命5000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、12000時間(ExtremeEcoモード)
走査周波数(水平)15k~100kHz
走査周波数(垂直)24~120Hz
入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1
設置方式天井取付可能
投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~301インチ(765cm)
スピーカー10Wスピーカー×1
動作温度(℃)0~40
端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1
運転音(dB)(A)27(Ecoモード)
出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1
信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)
画素数1080p(1920×1080)
デジタルズーム2倍
リモコン付属(IR方式)
色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)
補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整
対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)
アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)
投影距離(m)1.0~10.0
投影方式DLP(R) 方式
対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
関連キーワード