「挟み込み」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製のスライドラッチ用のL型ストライクです。挟み込み取り付けタイプです。
材質ステンレス
仕上ショットブラスト
セットねじM4×10六角孔付サラボルト(+)SUS 2本(パネル厚13mm用)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
セットねじM5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用)
適合扉質量(kg)20
パブリック仕様の挟み込み取り付けタイプです。ステンレス製ですのでシャワーブースへの使用も可能です。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
適合扉質量(kg)20
付属品スペーサー2枚、取り付けプレート4枚
材質ステンレス
タイプドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル
仕上ヘアーライン
セットねじM5×10六角孔付サラボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)、M5×14六角孔付ボタンボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)
亜鉛ダイキャスト製、スタンダード仕様のグレビティヒンジ。挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30
付属品取り付けプレート 6枚、スペーサー 9枚
材質亜鉛ダイキャスト
タイプソリッドパネル
仕上焼付塗装
角度調整範囲開き/20°きざみ
セットねじ13mm用(扉側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(扉側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、13mm用(枠側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(枠側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、20mm用(枠側) M6×20六角孔付サラボルトSUS 6本
適合パネル厚さ(mm)扉側/13・16、枠側/13・16・20
関連キーワード