1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライセキュリティ
コンピュータケースの開閉をロックし、盗難を防ぎます。コンピュータケース裏面のネジを取り替えるだけで、簡単に取り付けられます。
仕様■サイズ(ネジ・ネジ受け):W13.2×D12.4×H13.2mm公差:WとH13.2±0.1、12.4±0.2mm■セット内容:ネジ受け×1、ネジ×1、カギ×1■パッケージ形状:ブリスター■取付金具サイズ(D):13.2mm±0.1mm■取付金具サイズ(H):12.4mm±0.2mm■本体サイズ(H):13.2mm±0.1mm■鍵の種類:2種類■本体形状:一体型※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
1個
699 税込769
4日以内出荷