「キーボード マウス 切り替え器」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
用途1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて操作できるパソコン切替器。
接続台数2
キーボード/マウスUSB
付属品取扱説明書(保証書付き)
対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
質量(g)120
切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[Scroll Lock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.1
消費電力動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/58mA(本体最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35
インターフェース(パソコン用)USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)、(コンソール用)キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1
保存温度範囲(℃)温度/20~60 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0900-80
ケーブル長(cm)90
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
動作温度範囲(℃)温度/0~40 湿度/80%以下(結露なきこと)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウスで3台のパソコンを切り替えて使用できます。キーボードからのホットキー入力でポートを切り替えることができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された3台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。底面にマグネットを搭載しスチール面への固定が可能。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 ■対応機種(マウス):USBマウス※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ■対応OS Windows:11,Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, uBuntu, OpenSUSE■インターフェース(PC側):USB Aコネクタオス×3(マウス用と共用)■インターフェース(周辺機器側):キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:3台■切替方式:ホットキー切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):約120mA■動作温度・湿度:温度/0~40℃湿度/0~80%(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃湿度/0~80%(結露なきこと)■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:映像なし【ご注意】 ●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて操作できます。
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。
手元スイッチを押すだけで切り替えできる簡単切り替え方式です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
高解像度2048×1536ドットまで表示可能です。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
付属品パソコン切替器本体×1、手元スイッチ×1、取扱説明書(保証書付き)×1
質量(g)309
切替方式手元スイッチ
ケーブル長(m)パソコン1/0.9、パソコン2/0.9、手元スイッチケーブル/1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×72×24.5
ディスプレイMini DisplayPort
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。
ホットキーは[Ctrl]×2回または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。
接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2
ディスプレイミニD-sub15ピン
キーボード/マウスUSB
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン
質量(g)252
切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)/[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[ScrLock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)
ケーブル長(m)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35(本体サイズ)
電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V
消費電流(mA)280(最大)
インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1
保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-84
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。4台のパソコンは[Ctrl」]キー×2回押し、または[ScrLock]×2回+[1~4]で簡単に切替できます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された4台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×4※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:4台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):340mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:パソコン接続用ケーブル/1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル/0.25m×1■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイ・スピーカーで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。
切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。
接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2
ディスプレイミニD-sub15ピン
キーボード/マウスUSB
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカーもしくはマイク※同時に接続することはできません。
質量(g)348
切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)[Ctrl]キーを2回連続して押す。※ただし同じCtrlキー
ケーブル長(m)1.2
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0~、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.8×68×24(本体サイズ)
電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V
消費電流(mA)280(最大)
インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、キーボード・マウス/USB Aコネクタオス×2、スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1
保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-75
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度2304×1440ドットまで表示可能。(DDC2B対応)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・DVIディスプレイ・スピーカーで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込み切替器内に情報を保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わったり画面サイズが変わるという問題が発生しません。
HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスポートのエミュレーション機能を搭載。エミュレーションON時は切替後の素早いマウス操作が可能でスクロールボタン切替も可能。エミュレーションOFF時は多機能ボタンマウスにも対応させることができます。
切替方法はホットキー切替([Ctrl]×2または[ScrollLock]×2)、マウスのスクロールボタン切替、に対応し瞬時にポートを切り替えることができます。※1スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2
ディスプレイDVI
キーボード/マウスPS/2
仕様2台:1台切替
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップまたはノート・Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、DVI24pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】DVI24pinメスコネクタを持つディスプレイ 【スピーカー】3.5mmステレオミニプラグ接続
質量(g)470
切替方式ホットキー切り替え、マウス切り替え、オートスキャン切り替え
ケーブル長(m)0.9(切替器-パソコン間)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×114×26.5
電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V
消費電流(mA)620(最大)
インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/DVI24pinオス×2、キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2、スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2 【コンソール用】ディスプレイ/DVI24pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1
保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-77
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度1920×1200(@60Hz)(WUXGA)まで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(4ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
仕様切替内容:パソコン4:周辺機器4
セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書
質量(g)約118
切替方式本体切替ボタン
コネクタ形状USBAコネクタメス×4(周辺機器側)USBBコネクタメス×4(パソコン側)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25
インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1組のHDMIディスプレイ(4K)・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz解像度までに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※1、※2、※3、※4 ※切替後、デバイスを認識するまで数秒かかります。本体のボタン一つで誰でも簡単に切替が可能です。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。)
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし、HDCP:HDCP2.3準拠(パススルー)
セット内容切替器(本体)×1、パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×2、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、取扱説明書(保証書付き)
形状据え置き型
切替方式本体ボタン切替
電源USBポートから電源供給:DC+5V※給電が足りない場合は付属の専用給電ケーブルをご使用ください。
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
消費電流(mA)150(最大)
インターフェース(PC側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×2、USB2.0 Aコネクタメス×2、(周辺機器側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1、キーボード:USB2.0 Aコネクタメス×1、マウス:USB2.0 Aコネクタメス×1
保管温湿度範囲温度:0℃~45℃、湿度:80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度:5℃~45℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
最大接続台数PC:2台
対応解像度4096×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:2:2)1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)
映像出力HDMI
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USBハブポート(2ポート)を一括で切り替えられるのでUSBキーボードやUSBマウスなどの切り替え共有に最適です。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。
仕様切替内容:パソコン2:周辺機器2
セット内容本体×1、USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1本、ACアダプタ(5V/1A)、取扱説明書
質量(g)約88
切替方式本体切替ボタン
コネクタ形状USBAコネクタメス×2(周辺機器側)USBBコネクタメス×2(パソコン側)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×56×25
インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
動作環境動作温度/0℃~40℃、保存温度/0℃~60℃、動作湿度/湿度0~80%RH(結露なきこと)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×2■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):320mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】 オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【コンソール用】キーボード用/USB Aコネクタメス×1マウス用/USB Aコネクタメス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
USB3.1(3.0)Gen1対応ハブを2ポート搭載しており、USB3.1(3.0)対応機器など各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。
さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。
パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USB3.1(3.0)ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(DisplayPortディスプレイはパソコンへ直結して使用)
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
仕様【切替音】ビープ音ON/OFF設定可能
切替方式本体ボタン切替・ホットキー切替・オートスキャン切替
電源ACアダプタ(DC5V4A)
対応機種USBキーボード・USBマウス・DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク
インターフェース【PC用】ディスプレイDisplayPort(タイプA)メス×2/キーボード・マウス・USB3.1(3.0)/ハブUSBBコネクタメス×2/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2、【周辺機器】ディスプレイ/DisplayPort(タイプA)メス×1/キーボードUSBAコネクタメス×1/マウスUSBAコネクタメス×1/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2USB3.1(3.0)/ハブUSBAコネクタメス×2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度4096×2160(60Hz/4:4:4)・4096×2160(60Hz/4:2:0)・3840×2160(60Hz/4:4:4)・3840×2160(60Hz/4:2:0)・1920×1200(60Hz)・1920×1080(60Hz)
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 。デュアルリンクDVI対応で超高解像度2,560x1,600(@60Hz)に対応しています。 。HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。 。ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 。USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 。キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。 。スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 。7.1chサラウンドオーディオ出力搭載。迫力の音声を2台のパソコンで切り替えて共有できます。 。フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 。KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 。マウスエミュレーションON/OFF機能を搭載。切替時の素早いマウス操作が可能です。 。ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 。マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) 。ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 。全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、DVI(24/29pin)出力を持つ機種■対応機種(キーボード):PS/2キーボード, USBキーボード※2、3、4、5■対応機種(マウス):PS/2マウス, USBマウス※1、4■対応機種(ディスプレイ):DVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※本製品はデジタル信号、アナログ信号の両方に対応しています。 付属の接続ケーブルはデジタル信号専用(デュアルリンク対応)ケーブルです。 アナログ信号をご使用の場合は別途ケーブルをご用意ください。 ※シングルリンク・デュアルリンク両対応■主な対応解像度:最大解像度2560×1600(60Hz)ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応機種(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/DVI29pin(メス)×2 キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタ(メス)×2フロントスピーカー /3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2センター・サブウーハー /3.5mmステレオミニジャック×2マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ/DVI29pinメス×1 キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1フロントスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2サイドスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1リアスピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1センター・サブウーハー/3.5mmステレオミニジャック×1マイク/3.5mmステレオミニジャック×2ライン/3.5mmステレオミニジャック×1USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2※デュアルリンク対応■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■切替音:ビープ音ON/OFF設定可能■ディスプレイエミュレーション機能:あり■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)■消費電流(最大):1570mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■ケーブル長:1.8m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、7.1chシステム用オーディオケーブル(1.8m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:DVI【ご注意】※1 マウス切替機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。※2 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※3 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※4 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※5 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ホットキー切替だけでなく手元に設置できる延長手元スイッチで簡単に切替が可能です。【Ctrl】キー+【F12】キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)できます。【Ctrl】キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。ホットキーは「Ctrl×2回」または「Scr Lock×2回」から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。ディスプレイのVGA端子にKVMを直接接続するタイプだからディスプレイケーブルは不要です。また直接接続だからノイズにも強く接続もスマートに行えます。※1。本製品はソフトウェアのインストールは一切不要です。切替器を接続するだけですぐにご使用いただけます。キーボード・マウスはUSB接続タイプでマウスは多機能ボタンやチルトホイール機能にも対応しています。キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。接続された2台のパソコンを交互に自動で切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。本製品は切替時に切替音(ビープ音)が鳴らない静音仕様です。パソコンのUSBキーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。片方がWindows、もう片方がMacという環境でも1組のコンソールで共有できすます。Windows OSとLinux OSの混在環境でも切替可能です。※1 ディスプレイケーブルがディスプレイと一体になっている機種については接続することができません。変換アダプタ等を使用してご利用ください。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×2キーボード/USB Aコネクタ(オス)×2マウス/USB Aコネクタ(オス)×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pinオス×1キーボード:USB Aコネクタメス×1マウス:USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:2台■切替方式:ホットキー切替, オートスキャン切替, 手元スイッチ※ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・ [Ctrl][Ctrl][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][Enter](どちらかを選択) ※オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え)・・・ [Ctrl][Ctrl][A/a][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][A/a][Enter](どちらかを選択) ※オートスキャンモードの解除・・・[スペース]キーを1回押す ホットキーロック・・・[Ctrl]+[F12](もう一度押すと解除)■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):50mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/85%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/90%以下(結露なきこと)■ケーブル長:PC1/0.6m、PC2/1.2mコンソール側ディスプレイケーブル/1.2m手元スイッチケーブル長/1.8m■セット内容:本体×1、手元スイッチ、取扱説明書(保証書付き)■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1組のPS/2キーボード・PS/2マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポート・マウスポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのPS/2キーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※PS/2キーボードコネクタ・PS/2マウスコネクタ、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):PS/2キーボード■対応機種(マウス):PS/2マウス■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×2■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:PS/2ポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):210mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】 キーボード用/ミニDIN6pinコネクタオス×1マウス用/ミニDIN6pinコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【コンソール用】キーボード用/ミニDIN6pinメス×1マウス用/ミニDIN6pinメス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGAご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで4台のパソコンを切り替えて使用できます。 4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB3.2 Gen1ハブを2ポート搭載しており、カードリーダーやプリンタなど各種USBデバイスを4台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 KVM、USB3.2 Gen1ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用) HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。ACアダプタの接続は必要。ボタン切替操作のみ対応。) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。 最大2つのオーディオ ソースをミックスして同時出力できるオーディオミックスモード を搭載。 ポートを切り替えていてもシステム警告音などをチェックすることができます。
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種、(キーボード):USBキーボード※1/2/3/4、(マウス):USBマウス※3、(ディスプレイ):HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)、4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Windows Server:2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Linux:CentOS/Ubuntu/openSUSE
インターフェース(PC側):ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×4キーボード・マウス・USB3.2 Gen1ハブ:USB Bコネクタメス×4スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×4、(周辺機器側):ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1キーボード:USB Aコネクタメス×1マウス:USB Aコネクタメス×1スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×2USB3.2 Gen1ハブ:USB Aコネクタメス×2
最大接続台数4台(PC)
切替方式本体ボタン切替/ホットキー切替/オートスキャン切替
電源ACアダプタ(DC5V 4A)
消費電流(mA)最大507
動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露無きこと)
保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無きこと)
ケーブル長(m)1.8
セット内容HDMIケーブル(1.8m)×4、USB3.2 Gen1ケーブル(1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、電源アダプター(DC5V 4A)×1、電源コード(1.8m)×1、取扱説明書(保証書付き)
形状据え置き型
映像出力HDMI
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能:あり、19インチマウントラック取り付け:なし
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
USB3.1(3.0)Gen1対応ハブを2ポート搭載しており、USB3.1(3.0)対応機器など各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。
さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。
パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USB3.1(3.0)ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(DisplayPortディスプレイはパソコンへ直結して使用)
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
仕様【切替音】ビープ音ON/OFF設定可能
切替方式本体ボタン切替・ホットキー切替・オートスキャン切替
電源ACアダプタ(DC5V4A)
対応機種USBキーボード・USBマウス・DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク
インターフェース【PC用】ディスプレイDisplayPort(タイプA)メス×2/キーボード・マウス・USB3.1(3.0)/ハブUSBBコネクタメス×2/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2、【周辺機器】ディスプレイ/DisplayPort(タイプA)メス×1/キーボードUSBAコネクタメス×1/マウスUSBAコネクタメス×1/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2USB3.1(3.0)/ハブUSBAコネクタメス×2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度4096×2160(60Hz/4:4:4)・4096×2160(60Hz/4:2:0)・3840×2160(60Hz/4:4:4)・3840×2160(60Hz/4:2:0)・1920×1200(60Hz)・1920×1080(60Hz)
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB3.2 Gen1ハブを2ポート搭載しており、カードリーダーやプリンタなど各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 KVM、USB3.2 Gen1ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用) HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。ACアダプタの接続は必要。ボタン切替操作のみ対応。) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。 最大2つのオーディオ ソースをミックスして同時出力できるオーディオミックスモード を搭載。 ポートを切り替えていてもシステム警告音などをチェックすることができます。
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種、(キーボード):USBキーボード※1/2/3/4、(マウス):USBマウス※3、(ディスプレイ):HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)、4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Windows Server:2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8・10.10・10.11、Linux:CentOS/Ubuntu/openSUSE
インターフェース(PC側):ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×2 キーボード・マウス・USB3.2 Gen1ハブ:USB Bコネクタメス×2スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×2、(周辺機器側):ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1キーボード:USB Aコネクタメス×1マウス:USB Aコネクタメス×1スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×2USB3.2 Gen1ハブ:USB Aコネクタメス×2
最大接続台数2台(PC)
切替方式本体ボタン切替/ホットキー切替/オートスキャン切替
電源ACアダプタ(DC5V 4A)
消費電流(mA)最大356
動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露無きこと)
保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無きこと)
ケーブル長(m)1.8
セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.2 Gen1ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、電源アダプター(DC5V 4A)×1、電源コード(1.8m)×1、取扱説明書(保証書付き)
形状据え置き型
映像出力HDMI
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能:あり、19インチマウントラック取り付け:なし
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。
HDMIディスプレイは最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画面出力にも対応します。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。
ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、 DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBメモリなど各種USBデバイスを切り替えて共有することができます。
KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
19インチサーバーラックに取り付け可能(1Uサイズ)。取り付け用金具付属。
切替方法は前面パネルでのボタン切替、キー入力によるホットキー切替、OSD画面による切替操作が可能です。
一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。
使用するユーザーレベルで、操作出来るOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載。
WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。※カーネルのバージョン・ディストリビューションの仕様により使用できない場合があります。
3段階までのカスケード接続に対応。最大512台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。
※本製品にはパソコンとの接続ケーブルが2本付属しています。3台以上のパソコンを接続する際は別途パソコン接続用ケーブル(品番:SW-KHU18)をご購入ください。
注意
※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。
※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。
※3 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。
※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能あり、19インチマウントラック取り付けあり
セット内容本体×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、電源ケーブル×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、ラックマウントキット(ブラケット×2、ネジ×6)、グランド線(接地線)、取扱説明書(保証書付き)、ゴム足×4、ラック固定用ネジ×4、ラック固定用ナット×4、ラック固定用ワッシャー×4
切替方式本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替, OSD切替
消費電力(W)8.56
電源ACアダプタ(DC5V/4A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種
インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×8キーボード・マウス・USB2.0ハブ:USB Bコネクタメス×8スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×8【周辺機器側】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1・キーボード/USB Aコネクタメス×1・マウス/USB Aコネクタメス×1・スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2・USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
ディスプレイHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ対応
動作温湿度範囲動作時/温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)
マイク/スピーカー3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー対応(※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数PC:8台
対応解像度最大解像度:1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)まで表示可能
キーボード/マウスUSBキーボード対応(※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。)、USBマウス対応(※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。)
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
HDMIディスプレイ、USBキーボード・USBマウスに対応しUSB2.0ハブも切り替えできる操作性に優れたBOX型HDMI-KVMスイッチ。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。
ディスプレイのEDIDを読み込みKVMスイッチに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンターなど各種USBデバイスをパソコンで切り替えて共有することができます。
さらに単独切り替えも可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切り替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切り替えができます。
パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
ホットキー、本体切り替えボタン、2通りの切り替え方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用)
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能を搭載しています。
ポート数2
ディスプレイHDMI
キーボード/マウスUSB
仕様切り替え音:ビープ音ON:OFF設定可能
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え
電源ACアダプタ(DC5.3V2.4A)
周囲環境動作:0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保管:'-20~60℃、湿度90%以下(結露なきこと)
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード/マウス・USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて使用できるパソコン切替器です。
PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。
大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、 Type-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作するなどの際に最適です。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
PC1側Type-CポートはUSB PD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。
USBキーボード、USBマウス、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)機器3台を切り替えて共有できます。
4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
各パソコンからのオーディオ出力を切り替えて3.5mmステレオミニ接続のスピーカー・ヘッドホン/マイクで切り替えて共有できます。
前面切替えボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
セット内容切替器(本体)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.8m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC12V 1A)×1、取扱説明書・保証書
質量(g)約396
切替方式本体ボタン切替
電源ACアダプタ(DC12V 1A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×85×25
対応【パソコン側】HDMI(タイプA)メス×1、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Bコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス(パソコン接続用)×1、USB Type-Cコネクタ メス(PDアダプタ接続用)×1【周辺機器側】HDMI(タイプA)メス×1、USB 1.1 Aコネクタメス×2(キーボード・マウス専用)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Aコネクタ メス×3、3.5mmステレオミニジャック×2
動作環境動作時/温度0~40℃、湿度85%以下(結露なきこと)・保管時/温度-20℃~60℃、湿度90%以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数パソコン2台
HDMI規格HDMI Ver.2.0b
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスエミュレーションON/OFF機能を搭載。切替時の素早いマウス操作が可能です。
ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用)
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
接続台数4
ディスプレイDVI
キーボード/マウスUSB・PS/2
仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能
付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×4、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、DVI(24/29pin)ディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2、USB 【マウス】PS/2、USB 【ディスプレイ】DVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※シングルリンク・デュアルリンク両対応。 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応
質量(g)754
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え
電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×42
インターフェース【パソコン用】 ディスプレイ/DVI29pinメス×4 ※デュアルリンク対応、キーボード・マウス・USB2.0ハブ/USB Bコネクタメス×4、スピーカー /3.5mmステレオミニジャック×4、マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/DVI29pinメス×1 ※デュアルリンク対応 キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
消費電流(A)1.92(最大)
最大解像度2560×1600(@60Hz)(WQXGA)まで対応
保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-86
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。
高性能ディスプレイの画質を最大限に使用できる超高解像度2048×1536ドットまでの解像度に対応しています。
パソコンとの接続はPS/2でもUSBでも可能です。PS/2接続のパソコン、USB接続のパソコンを混在して接続することもできます。
キーボード・マウスはPS/2でもUSBでも接続できるデュアルインターフェースに対応しています。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。
キーボード・マウスエミュレーション機能を搭載しています。KVMスイッチがどのポートを選択していてもパソコン起動時のブートエラーを回避します。
Windows OS、Mac OS、Linuxに対応しています。複数のOSが混在した環境でも使用できます。
一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。
ホットプラグに対応しているのでパソコンの追加・削除時に切替器の電源を切る必要がなくメンテナンスが簡単です。
2段階までのカスケード接続に対応しています。最大64台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目もすっきりできます。
19インチサーバーラックに取り付け可能です。(1Uサイズ取り付け用金具を付属しています)
切替方法は前面パネルでのボタン切り替え、キー入力によるホットキー切り替え、OSD画面による切り替え操作が可能です。
使用するユーザーレベルで、操作できるOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載しています。
接続台数8
キーボード/マウスPS/2・USB
アズワン品番64-0863-03
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。 。最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。誰でも簡単に切替が可能です。オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能。。。。
仕様●対応機種(キーボード):USBキーボード●対応機種(マウス):USBマウス5●対応機種(ディスプレイ):HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。●主な対応解像度:4096×2160(60/50/30/25/24Hz●対応機種(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。●対応OS Windows:11,10
対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数2台
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。
OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。
ワイド画面の解像度にも対応しています。
WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。
ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用)
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
接続台数4
ディスプレイミニD-Sub(HD)15pin
キーボード/マウスUSB・PS/2
仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能
付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m×2、1.8m×2)、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2、USB 【マウス】PS/2、USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応
質量(g)618
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え
電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×42×70
インターフェース【パソコン用】 オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×4※VGA/USB信号ラインを一体化、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×4、マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
消費電流(A)1.72(最大)
保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-87
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。
OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。
ワイド画面の解像度にも対応しています。
WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。
ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用)
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
ポート数2
ディスプレイミニD-Sub(HD)15pin
キーボード/マウスUSB・PS/2
仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能
付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種)【キーボード】PS/2・USB 【マウス】PS/2・USB、【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン【スピーカー・マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応
質量(g)419
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え切替音:ビープ音ON・OFF設定可能
電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×42×70
インターフェース【パソコン用】オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×2 ※VGA/USB信号ラインを一体化。スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
消費電流(A)1.5(最大)
保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-80
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
接続台数2
ディスプレイHDMI
キーボード/マウスUSB
質量(g)300
コネクタ形状パソコン側:HDMITypeA(オス)×2、USBA(オス)×4、コンソール側:HDMITypeA(オス)×1、USBA(メス)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×72×24.35
最大解像度1920×1080
アズワン品番64-0895-62
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。
すべての操作を親指1本でできます。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。
超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
サイズ小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016
ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能800count/inch
機能横スクロール機能:なし
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
電池充電池
ボタン数4ボタン
連続動作時間約15時間
連続待機時間約2400時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(IR LED)
使用可能日数約37日
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。
すべての操作を親指1本でできます。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。
mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~14ChromeOSAndroid 13~10
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能1200count/inch
電池充電池
ボタン数4ボタン
連続動作時間約26時間
連続待機時間約1200時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(IR LED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約46日
ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
接続台数2
ディスプレイDisplayPort
キーボード/マウスUSB
付属品DisplayPortケーブル×2、USBケーブル×2、3.5mmステレオミニケーブル×2、手元スイッチ×1
質量(g)700
コネクタ形状パソコン側:DisplayPort(メス)×2、USBB(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2、コンソール側:DisplayPort(メス)×1、USBA(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.7×93×26.8
最大解像度3840×2160
アズワン品番64-0897-54
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
接続台数4
ディスプレイミニD-sub15pin
キーボード/マウスPS/2・USB
付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ×1
質量(g)1600
コネクタ形状パソコン側:SPHD15pin(メス)×4、コンソール側:ミニDIN6pin(オス)×2、USBA(メス)×2、ミニD-sub15pin(メス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×42
最大解像度2048×1536
アズワン品番64-0895-63
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。ディスプレイ、USBキーボード、USBマウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。ディスプレイ、PS/2キーボード、PS/2マウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。
モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1366×768ドットにスケーリングして表示出力されます。
スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。
サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。
ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。
フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびVGAモニター) ポートとスピーカー用の3.5mmステレオミニジャックが備えられています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、電源ケーブル(1.8m)×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、アース線(緑色Y字)(1.2m)×1、ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、ケーブル結束バンド(面ファスナー)×3、ラックレール(右)ラックレール(左)SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前左×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前右)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後左)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後右)×1SW-KVM8UPブラケット取付け用ネジ(M3×5mm、1袋9個入り)本体取付け用ネジ(M4×6mm、1袋6個入り)ケージナット一式(M5×10mm、1袋10個入り)
形状オプション
質量(kg)8.8 (ラックレールなし)、10.2 (ラックレールあり)
取付対応ラック奥行きが最小68cm~最大105cmまでのラック。ラックへ取り付けは水平上向きのみ設置可能。水平度はラック仕様による。19インチサーバーラック干渉を避けるため上下に1Uスペースを空けること
消費電力(W)13.8(100V)
電源AC100V~240V 50/60Hz
方式タッチパッド方式
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8Windows Server2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×477×43 (収納時)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)
応答時間5ms
キー数105キー(日本語配列)
輝度250cd/m2
ディスプレイ液晶パネル:18.5インチTFT-LCD
ピクセルピッチ(mm)0.3×0.3
動作環境動作温度:0~40℃動作湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度:-20~60℃保管湿度:0~80%(結露なきこと)
視野角170 °(水平)、160 °(垂直)
キー方式メンブレン方式
キーストローク(mm)2.6
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応色1670万色
映像出力VGA
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。
Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。
Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。
リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
ケーブル長(m)約1.5
色ブラック
質量(g)約60
規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista(64bit、32bit)・XP(USB2.0モード対応、USB3.0モード非対応)、Mac OS X 10.6~10.11 ※Windows RTには対応していません。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ
消費電流(mA)約160(最大)
アズワン品番64-0877-13
伝送速度(Mbps)480(USB2.0)
特性データ伝送/パワーデリバリー対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
伝送速度(Gbps)5(USB3.0)
USBタイプUSB3.0
変換タイプオス - オス
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。
HDMIケーブル、USBケーブル、オーディオケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
ケーブル長(m)1.8
対応機種SW-KVM8HU、SW-KVM2HHC、SW-KVM4HHC
インターフェース【パソコン用】キーボード・マウス用:USB Aコネクタオス、ディスプレイ用:HDMI タイプA オス【周辺機器側】キーボード・マウス用:USB Bコネクタオス、ディスプレイ用:HDMI タイプA オス
ディスプレイHDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。
クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。
深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
キーボードは標準的な日本語109キーボードです。
超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。
ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。
読取ブルーLEDセンサー方式
キー方式メンブレン方式
付属品取扱説明書、レシーバー(受信機)、単三電池×2(キーボード用、マウス用)
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
質量(g)(キーボード)380、(マウス)60※電池含まず、(受信機)2
方式ワイヤレス/RF2.4GHz
対応OSWindows10・8.1・8・ 7・Vista・XP
コネクタ形状USB(Aコネクタオス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)390×122×21、(マウス)72.9×105.2×35.8、(受信機)14.5×19×6.5
分解能1600・1200・800count/inch
動作力60±15g
インターフェースUSBHID1.1準拠
受信可能距離約10
キー数日本語105
キー配列日本語109A
使用電池(キーボード)単三電池×1、(マウス)単三電池×1
キーストローク(mm)3.5mm±0.3mm
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
キーピッチ(mm)19
パソコンのアナログディスプレイ信号、USBキーボード・USBマウス信号を最大150mまで延長できるUSB KVMエクステンダーです。
工場や建築現場などパソコン本体の設置が難しい環境にコンソールのみを設置し、パソコン本体を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
送信機と受信機のセットモデルで、ユニット間をUTP/STP(カテゴリー5/5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます。
操作コンソールは延長先(受信機)だけでなく送信機側にも接続が可能です。延長先とパソコン本体近くの2箇所で操作可能です。
1920×1080ドット(フルHD)で、最大30mまでの延長出力が可能です。
※解像度により対応延長距離が異なります。
サンワサプライ製KVM切替器との併用も可能です。
ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。
RoHS指令に対応しています。
ケーブル延長(m)150(最大)※解像度が高くなると延長できる距離は短くなります。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB(Aコネクタ メス)、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイUSBキーボード、USBマウス※USB2.0機器として認識するキーボード・マウスには対応しておりません。※Bluetoothキーボード・マウスには対応しておりません。※特殊なドライバを要する機能には対応しておりません。
セット内容送信機×1、受信機×1ACアダプタ(DC5.3V 0.94A)×2、パソコン接続用専用ケーブル×1、ラックマウントキット×2、アース線×2、ゴム足×8
材質スチール
質量(g)送信機/約324受信機/約312
消費電力(W)送信機/2.31(最大)受信機/2.84(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/130×86.5×25.5(本体サイズ)受信機/130×81.5×25.5(本体サイズ)
インターフェース送信機 入力(オールインワンコネクタ)/SPDB17pin(メス)×1 出力/RJ-45メス×1 ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1受信機 入力/RJ-45メス×1 出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1
最大解像度1920×1200 (60Hz対応)※最大30m延長可1920×1080 (60Hz対応)※最大30m延長可1600×1200 (60Hz対応)※最大100m延長可1280×1024 (60Hz対応)※最大150m延長可
周囲環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
適合ケーブルLANケーブル(UTP/STP カテゴリ5/5eストレート)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷