10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライデスク
オフィスを明るく彩るホワイト天板を採用したシンプルなデスクです。高さはH720mmです。複数台を組合わせてミーティングデスクとして使用することもできます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)720 奥行(mm)600 耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。ミーティングデスクの端や壁面に寄せて設置することができます。※転倒防止のため、床固定または壁固定をしてください。床・壁へ固定する際のボルト等は付属していません。
用途スイッチ1つで電動昇降、床にネジ固定もできる壁寄せ設置タイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。 仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、壁固定用金具、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kg コード長さ(mm)3200 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ32型 総耐荷重(kg)40
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

サンワサプライデスク
木目とブラックのフレームを採用した北欧風デザインのシンプルなデスクです。高さはH720mmです。複数台を組合わせてミーティングデスクとして使用することもできます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 天板/薄い木目フレーム/ブラック 高さ(mm)720 奥行(mm)600 耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50
1台
60,980 税込67,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライデスク
オフィスを明るく彩るホワイト天板を採用したシンプルなデスクです。高さはH720mmです。奥行きは900mmあり、ミーティングデスクとして使用できます。増結デスクを連結することで、フリーアドレスデスクとして使用することができます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 幅(mm)800 質量(kg)16.5 ホワイト 高さ(mm)720 奥行(mm)900 耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50 天板寸法(mm)W800×D900×T20 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×900×720
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

サンワサプライデスク
木目とブラックのフレームを採用した北欧風デザインのシンプルなデスクです。高さはH720mmです。ケーブルトレーはW500×2個標準装備。バックパネルに取付けたトレーに落としむことができます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。フレームには角パイプを採用し、かばんフックやケーブルフックを掛けることができます。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
高さ(mm)720 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 天板/薄い木目フレーム/ブラック
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライデスク
木目とブラックのフレームを採用した北欧風デザインのシンプルなデスクです。高さはH720mmです。奥行きは900mmあり、ミーティングデスクとして使用できます。増結用デスクです。連結部は脚フレームが2本入るようになります。※連結はD900側のみになります。※移動させる際は、連結部を支えて行ってください。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 幅(mm)800 高さ(mm)720 奥行(mm)900 耐荷重(kg)総/50 、中心荷重/30、天板部均等/50 天板寸法(mm)W800×D900×T20
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 ブラケットの高さ位置は7段階(P:75mm)で変更することができます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。 ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます。 壁面と床面に沿ったL字フレームで、設置の際は必ず壁面に寄せてください。 設置の際に便利な単距離移動用キャスターが底面にあります。 棚板1枚付きです。 棚板を使用しない場合は、ケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。
総耐荷重(kg)50(ディスプレイは40まで) 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)、転倒防止ベルト/1.2m、壁面用ブラケット 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)35.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×485×1905 アズワン品番64-0909-90 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

低位置で設置ができるディスプレイスタンドです。展示会や店舗などのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。45°~70°で6段階で角度調整ができます。(高さも6段階)。電源タップやケーブルを収納できるケーブル配線収納(トレー)付きです。キャスター付きで簡単な移動に対応しています。VESA取付け100×100~400×400までに対応しています。32~60インチまでのディスプレイサイズを想定しています。縦方向※は32~50インチまで対応しています。※縦方向取付の際はディスプレイが縦使用に対応していることをメーカーにご確認下さい。またVESA取付位置がディスプレイの中心にありかつ、中心から下端までが600mm以下であることが条件です。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 耐荷重(kg)ディスプレイ:40 キャスターあり 組立時間30分 適合モニターサイズ60インチ 総耐荷重(kg)40 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。壁面に寄せて設置できる仕様です。脚部に使用している鉄板の厚みはt=6mmです。床固定用の穴が開いています。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを2m近く高さまで移動させることができます。60型~86型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は60kgまでです。VESA取付け200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400mmに対応しています。昇降の際は付属のリモコンを使用し、スイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。オプションにて、棚板を追加することができます。下部には本製品のリモコン、取り付けたディスプレイのリモコンを収納できるホルダーが付属しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品昇降操作用リモコン、リモコンホルダー、ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー/手袋 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3.2 キャスターなし 定格消費電力(W)300 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 画面サイズ86インチ 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)60 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2 対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×200, 300×300, 300×400, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
1台
219,800 税込241,780
欠品中