水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。
防塵・防水規格「IP47」を取得しています。
タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。
お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。
タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。
背面に持ちやすいハンドベルト付きです。
肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。
ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト
材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン
質量(g)275
対応機種10.1型までのタブレット
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)
防水仕様IP47
水や汚れを気にせず、12.9までのタブレットを収納できるケースです。防塵・防水規格「IP47」を取得しています。お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用することができます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。持ちやすいハンドベルト付きです。肩にかけて持ち運びしやすい長さ調節可能なストラップ付です。ストラップは縦・横どちらでも取り付け可能です。
色ブラック
対応機種12.9型までのタブレット
タイプスリーブ・ポーチ型
防塵防水性能防塵・防水規格IP47
特性ハンドベルト、ショルダーベルト
材質PVC、ポリプロピレン
質量(g)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×17×380
アズワン品番64-0895-27
適合メーカー各社
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
充電式で電源のない場所でも使用でき、災害時やアウトドア、工事現場、車両整備など幅広いシーンで活躍します。最大1500ルーメンの高輝度LEDライトを搭載し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。屋外でも安心して使えるIP54の防塵防滴仕様で、雨やホコリが多い環境でも安心して使用できます。高さ調整が可能で最大1570mmまで伸ばせるため、照らしたい場所に合わせて柔軟に対応できます。折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びが簡単で設置や片付けもスムーズに行えます。
セット内容充電用 Type-Cケーブル
使用温度範囲(℃)-20~60
電源リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)15
光源LED
色温度(K)【電球色】3000~6000【昼白色】3000【昼光色】4500 / 6000
防塵防水性能有IP54
充電時間(時間)1.5
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)5200
光束(Lm)1500
LED寿命(時間)30000
高さ調整範囲(mm)最大1570
LED使用数(個)72粒
調光方式3段階(【強】1500Lm【中】500Lm【弱】200Lm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
送り状を入れてそのまま配送できるしっかりしたボストンバッグです。引裂きや耐摩耗に優れた東レ「バリスターナイロン」を使用しています。引き手が固定できる馬蹄錠金具付で南京錠に対応します。表面・裏面には送り状をそのまま入れられるクリアポケット付きです。
丈夫な金属ファスナーを採用しています。持ち手は肩掛けも可能な長さです。底板が取り外しできて、使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能です。
材質表装:バリスターナイロン(2520デニール)
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載
キー配列日本語
インターフェースUSB
コネクタ形状USB Aコネクタ
キー方式パンタグラフ
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)1.6±0.2
動作力60±20g
印刷方式シルク印刷
使用電池充電池
連続動作時間84時間
連続待機時間3840時間
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
セット内容取扱説明書、キーボード、受信機、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチ
対応機種Windows搭載のPC
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7
接続方式2.4GHzワイヤレス
タイプスリム
サイズコンパクト(キーボード)
仕様レシーバー収納:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり※キーボードの開閉でオン・オフ※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません、角度調節:あり別途専用スタンドを付属
パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。長めのハンドルで肩にかけることができます。芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。ペン差しや小物ポケット、底鋲付きです。外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。使わないときはコンパクトに折り畳めます。
セット内容バッグ本体、底板、仕切り×1
材質表装:ポリエステル
質量(g)約1030
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×150×255
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×260
撥水加工なし
温度&電流ヒューズを内蔵しておりダブルガード可能!高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し、過電流時は電流ヒューズで遮断することで事故を未然に防ぐことができます。LEDで動作状態が確認できます。アースピンは折りたたむことができるので、2ピンプラグとして使用が可能です。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:折りたたみ式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ
定格容量15A・125V
プラグ形状3P&2P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トート、リュック、手持ちの3WAYスタイルで使用できます。スタイルに合わせてハンドルの長さを調整できます。パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。小物ポケットやペン差し、キャリーサポーターなど機能充実です。左右のサイドポケットにはペットボトルや折りたたみ傘が収納できます。リュックベルトにはメッシュクッションを採用しています。
仕様■カラー:ブラック■撥水加工:なし■気室数:1気室■マチ拡張:なし■材質(表装):ポリエステル■キャリーサポーター:あり■重量:約730g■PC収納部内寸:約W345×H300mm参考収納寸法(W330×D20×H350mm)■内寸:約W350×D100×H340mm■対応機種:13.3型ワイドまでのノートパソコン■ハンドルの長さ:44~70cm■底鋲付き
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
軽量で高級感のある仕上げのビジネスバッグです。大型でA3書類を折ることなく収納できます。型崩れを防ぐ芯材入りでしっかり自立します。底面を傷や汚れから守る底鋲&コーナーガード付きです。しっかり自立して握りやすいスプリットレザー巻きのハンドルです。多彩なポケットで小物などを整理して収納できます。タブレットをさっと出し入れできる便利なフロントポケット付きです。パソコン用ポケットは厚手のクッションを使用しています。内装にペットボトルや折りたたみ傘が収納できるポケット付き(取り外し可)です。キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。生地表面にはテフロン加工を施しています。肩にフィットするカーブタイプのショルダーベルト付きです。
仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:あり
セット内容バッグ本体、ショルダーベルト
色ブラック
質量(g)約1320
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
機能撥水加工:あり
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×30×290(PC収納部)、350×20×265(タブレットポケット)
材質(表)ポリエステル(テフロン加工)
気室数2気室
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れられるボックスで、荷物の受け渡しができます。ボックスはスチール性で作られており、丈夫で、折り畳むことが可能です。使う時だけ、ボックスを開いておき、設置しておけば、宅配業者が荷物を投函してくれます。預け入れの説明を扉に表示することで、取り扱いも簡単です。鍵も捻って閉じる機能で宅配業者も簡単に荷物を入れられます。家の壁などにもアンカー固定可能なネジを装備しており、施工業者による設置も依頼できます。(別途相談要)
仕様マスターキー対応:各種対応 ※特注でグループのマスターキーは製造可能。統一マスターキーは製造不可です。防錆機能:あり
色ダークグレー
容量(L)約75
耐荷重(kg)約50
本体質量(g)22000
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×600
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450(閉じた場合は140)×650
対応寸法(mm)W500×D400×H600以内の箱
鍵ランダム120種類以上(在庫品は、ランダムNoで納品します)、機能:ディンプルキー
防水性なし
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード