「旅行バッグ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3つのフロントポケットで小物やアダプタを分けて収納できます。
パソコンはクッション入りのポケットに収納します。
持ち運びや自転車にも便利なショルダーベルト付きです。
旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。
モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリーを整理収納できます。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。カバンの隙間にちょうど良いサイズで旅行や出張、通勤に便利です。
材質(表装)ポリエステル
質量(g)約90
対応機種バッテリー、充電器、ルーター、ケーブルなど
撥水加工なし
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力、DC5V~21V/3.25A(最大65W):USB PD
使用温度範囲0~30℃
厚さGaN(窒化ガリウム)
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
対応プラグ収納、USB出力端子形状
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
USB規格Type-C:USB PD最大対応出力
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大45WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)USB PD:45
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、PPS出力DC3.3V~16V/3A
出力端子USB Type-C
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
関連キーワード