2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。
USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。
ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。
切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。
USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
回路数2
仕様2台:1台切替
質量(g)51
インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.6×60.6×22
動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×2(パソコン側)
アズワン品番64-0890-34
保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.1Gen1ハブです。ACアダプタ浮揚のバスパワータイプです。サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続しやすいです。USB3.2なのに超コンパクトです。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
仕様ACアダプタ:無
セット内容取扱説明書、USBケーブル(約50cm)
ポート数4ポート(合計)
ケーブル長(m)約0.5
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
電源タイプバスパワー
供給電流(mA)最大(全ポート合計)900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
強力マグネット付USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面に使えばほかのポートをふさぐことがありません。USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。セルフパワー/バスパワー両モード対応 (※2)ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応。場所をとらない小型ACアダプタ付属。※1この場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※2バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームミニUSB Bコネクタ メス、(PC接続側):USB Type-A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4
仕様通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■供給電流:2600mA最大(全ポート合計)最大350mA(バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■過電流保護機能:内蔵■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1.8m■ACアダプタ:有DC5V 2.6A ケーブル長/約1.8m■セット内容:ACアダプタ(DC5V 2.6A ケーブル長/約1.8m) 、ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス/約1.8m)
RoHS指令(10物質対応)対応
4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。
事務所やオフィスなどで4台のパソコンで複数のプリンタを切り替えて使用する場合などに最適です。
USBハブポートはそれぞれ独立して切り替えられるので、例えばUSBデバイスAはパソコン1に切り替え、USBデバイスB、Cはパソコン2に切り替え、USBデバイスDはパソコン4に切り替えといった別々の接続も可能です。
USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。
ボタンスイッチで簡単に切り替えが可能です。
切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。
USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適です。
RoHS指令に対応した製品です。
回路数4
仕様4台:1台切替
質量(g)121
インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×83×24.3
動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×4(パソコン側)
アズワン品番64-0890-35
保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。
ホットキーは[Ctrl]×2回または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。
接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2
ディスプレイミニD-sub15ピン
キーボード/マウスUSB
適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン
質量(g)252
切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)/[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[ScrLock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)
ケーブル長(m)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35(本体サイズ)
電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V
消費電流(mA)280(最大)
インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1
保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)
アズワン品番64-0887-84
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
サンワサプライUSB-3HFAシリーズ専用のUSBケーブルです。USBポート(Aタイプ)を持つパソコンと、USB機器(USB5Gbps Bタイプメス端子を持つ機種)を接続するケーブルです。
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。
HDMIディスプレイは最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画面出力にも対応します。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。
ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、 DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBメモリなど各種USBデバイスを切り替えて共有することができます。
KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
19インチサーバーラックに取り付け可能(1Uサイズ)。取り付け用金具付属。
切替方法は前面パネルでのボタン切替、キー入力によるホットキー切替、OSD画面による切替操作が可能です。
一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。
使用するユーザーレベルで、操作出来るOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載。
WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。※カーネルのバージョン・ディストリビューションの仕様により使用できない場合があります。
3段階までのカスケード接続に対応。最大512台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。
※本製品にはパソコンとの接続ケーブルが2本付属しています。3台以上のパソコンを接続する際は別途パソコン接続用ケーブル(品番:SW-KHU18)をご購入ください。
注意
※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。
※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。
※3 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。
※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能あり、19インチマウントラック取り付けあり
セット内容本体×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、電源ケーブル×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、ラックマウントキット(ブラケット×2、ネジ×6)、グランド線(接地線)、取扱説明書(保証書付き)、ゴム足×4、ラック固定用ネジ×4、ラック固定用ナット×4、ラック固定用ワッシャー×4
切替方式本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替, OSD切替
消費電力(W)8.56
電源ACアダプタ(DC5V/4A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種
インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×8キーボード・マウス・USB2.0ハブ:USB Bコネクタメス×8スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×8【周辺機器側】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1・キーボード/USB Aコネクタメス×1・マウス/USB Aコネクタメス×1・スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2・USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2
ディスプレイHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ対応
動作温湿度範囲動作時/温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)
マイク/スピーカー3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー対応(※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数PC:8台
対応解像度最大解像度:1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)まで表示可能
キーボード/マウスUSBキーボード対応(※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。)、USBマウス対応(※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。)
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで複数台のパソコンを切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。USB3.2 Gen1ハブを2ポート搭載しており、カードリーダーやプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。KVM、USB3.2 Gen1ハブ、オーディオの独立切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用)HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。ACアダプタの接続は必要。ボタン切替操作のみ対応。)ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。最大2つのオーディオ ソースをミックスして同時出力できるオーディオミックスモードを搭載。ポートを切り替えていてもシステム警告音などをチェックすることができます。
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能:あり、19インチマウントラック取り付け:なし
形状据え置き型
切替方式本体ボタン切替/ホットキー切替/オートスキャン切替
電源ACアダプタ(DC5V 4A)
ケーブル長(m)1.8
保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無きこと)
動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露無きこと)
対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)、4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します
映像出力HDMI
USBケーブル1本でHDMIディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるドッキングステーションです。パソコンとの接続方法はUSB Type-C接続、または汎用性の高いUSB3.2(3.1/3.0)A接続に対応しており、幅広いパソコンとの接続が可能です。HDMIディスプレイ2台への出力が可能でUSBケーブル1本の接続で手軽にデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。自宅やオフィスなどではUSBケーブル1本の接続で大画面ディスプレイと各種USBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけで素早く持ち運ぶことができます。背面にはUSB2.0×4ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカーまたはヘッドホン(3.5mmステレオミニプラグ)・マイクも接続でき、USBスピーカー/ヘッドホン・マイクとして利用することができます。注意:本製品はPD(Power Delivery)充電には対応していませんのでノートパソコンへの充電には別途ACアダプタ接続が必要です。
仕様ジャック形状:3.5mmステレオミニジャック×2 デュアルディスプレイ出力:対応 ポート構成:RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1(3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) 供給電流:USB3.2(3.1/3.0) Aコネ
セット内容ドライバCD×1、ACアダプタ(DC5V/4A)×1、パソコン接続用USBケーブル×1、専用スタンド×1、取扱説明書(保証書)×1(※付属するパソコン接続用ケーブルは本製品専用ケーブルです。変換アダプタを含め本製品以外でのご使用はお控えください。)
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
電源ACアダプタ(DC5V/4A)
対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7
コネクタ形状HDMIタイプA(19PIN)メス×2、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Bコネクタ メス(アップストリーム)×1、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×2、USB 2.0Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×4
インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
動作環境動作温度範囲/0℃~40℃動作湿度範囲/0%~90%
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75)、640×480(60/72/75/85Hz)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード