「c型金物」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
iPadやタブレットを最大10台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大20台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。作しません。
ポート数10ポート
ケーブル長(m)約1.8
電源供給方式セルフパワー
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です。 (最大80台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート)。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。。。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】。iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには。・Windowsの場合は「iTune」。・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】。Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。。。【ご購入前にご確認ください】。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約5mm
セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個
ポート数20ポート
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
動作温度0℃ ~40℃※結露なきこと
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
電源供給方式セルフパワー
USBポート数Type-Cメス/USB 2.0:20ポート
ケーブルタイプケーブル着脱
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です (最大80台の機器を接続可能です。)エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。※USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート)※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTune」・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。
インターフェース【USB】Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cコネクタ メス×20USB Type-Cコネクタ メス×1(カスケード)
コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ メス
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
電源セルフパワー
供給電流(mA)3000※接続機器がType-C以外の場合は最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大1.5Aの出力になります。※3Aの出力は最大12ポートです。
ポート数20ポート(合計)
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11, 10, 8.1, 8
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
ケーブル長(m)約1.8
セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC12V・24A)×1ACアダプタ、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)、固定用ネジ16個USBポート間の幅:約5mm
仕様過電流保護機能:内蔵、PD対応:非対応、ACアダプタ:有DC12V 24A
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大40台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。
ポート数20ポート
ケーブル長(m)約1.8
電源供給方式セルフパワー
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
iPadやタブレットを最大12台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です。 (最大48台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した12ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。。。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】。iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには。・Windowsの場合は「iTune」。・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】。Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。。【ご購入前にご確認ください】。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約9mm
セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個
ポート数12ポート
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
動作温度0℃ ~40℃※結露なきこと
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
電源供給方式セルフパワー
USBポート数Type-Cメス/USB 2.0:12ポート
ケーブルタイプケーブル着脱
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード