パソコンのDVIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタです。
DVI端子が無いプロジェクターなどに、パソコンのDVIポートから本製品とGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。
ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
ケーブル長(m)約0.08
色ブラック
質量(g)約52
コネクタ形状DVI24ピンオス - ミニD-sub15ピンメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ミニD-sub15pinコネクタ側]約22×46×13.2(SR含まず)(突起を含まず)/[DVIコネクタ側]約38.6×47.2×15(SRを含む/SHELL・突起を含まず)
電源電圧(V)DC5(500mW)(DVIバスパワー)
ケーブル外径(Φmm)約4.8
対応解像度最大1920×1200/60Hz(WUXGA)/1920×1080/60Hz(フルHD 1080P)
オス形状DVI24ピン
メス形状ミニD-sub15
変換タイプオス - メス
コネクタ1DVI24ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。
HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
仕様(HDCP)HDCP1.4/HDCP2.2対応
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15(SR間)
コネクタ形状DIsplayPortオス - HDMI Type-Aメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×45×14
電源電圧(V)DC5(DisplayPortバスパワー)
アズワン品番64-0910-73
対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)
オス形状DIsplayPort
メス形状HDMI Type-A
変換タイプオス - メス
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
HDMIオスコネクタを、マイクロHDMIオスコネクタに変換する変換アダプタケーブル。10cm。標準HDMIケーブルをタブレット・パソコン・スマートフォン・デジカメなどのマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、標準HDMIケーブルと本製品で本体とテレビを接続することができます。ショートケーブルタイプなので本体のHDMI端子への負担を軽減することができます。
仕様■コネクタ形状:HDMIマイクロオス-HDMIメス(HDMIタイプDオス-HDMIタイプAメス)■ケーブル長:約0.1mSR間■ケーブル径:約4.5mm■規格:UL20276VW-1■対応解像度:1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)※本体やディスプレイ、併用するHDMIケーブルの性能などにより最大解像度で出力できない場合もあります。■カラー:ブラック■コネクタ形状HDMIマイクロオス-HDMIメス(HDMIタイプDオス-HDMIタイプAメス)■ケーブル長:約0.1m(SR間)■線材平均外径:約4.5mm■線材規格:UL20276■最大表示解像度:1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA) ※本体やディスプレイ、併用するHDMIケーブルの性能などにより最大解像度で出力できない場合もあります。■コネクタシェル:金メッキ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ケーブル長(m)2
仕様金メッキピン
色ブラック
規格DisplayPort Ver 1.2
構造ツイストペア
コネクタ形状DisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド3重シールド
アズワン品番64-0902-63
対応解像度最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)
変換タイプオス - オス
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
DisplayPortを搭載したPC本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
用途DisplayPortのパソコンとHDMIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル。
色ブラック
ケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)
コネクタ形状DisplayPort オス-HDMI オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortコネクタ部:約20.2×46(SR部含む)×12.5、HDMIコネクタ部:約21.2×53(SR部含む)×12.2
解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)
ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
ケーブル径(Φmm)約6.0
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
DisplayPortを搭載したPC本体をVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
用途DisplayPortのPCとVGAのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。
色ホワイト
ケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)
コネクタ形状ミニDisplayPort オス-VGA(ミニD-sub 15pin)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、VGAコネクタ部:約33.5×62(SR部含む)×14.8
解像度最大1910×1200(Wide)、1600×1200(4:3)
ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/VGA
ケーブル径(Φmm)約5.5
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremiumHDMI(4K/60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
ケーブル長(m)約3(コネクタの両端含む)
色ブラック
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[DisplayPortコネクタ部]約20.2×46.5×9.5(コネクタシェルを除く)/[HDMIコネクタ部]約21.2×45×12(コネクタシェル・SR部を除く)
準拠規格DisplayPortVer1.2/HDMI2.0、【線材】UL20276、【HDCP】Ver1.4/Ver.2.2対応
ケーブル外径(Φmm)約6
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプのアダプタDVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができますシングルモードDisplayportからでもDVIのディスプレイを使用することができます※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。
用途DisplayPortのパソコンとDVIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル。
材質ケーブル被覆:PVC
色ブラック
ケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)
コネクタ形状DisplayPortオス-DVIオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortコネクタ部:約20.2×46(SR部含む)×12.5、DVIコネクタ部:39×53.8(SR部含む)×15.4
解像度DVI出力:最大1920×1200(Wide)、1920×1080(フルHD)
ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver.1.2
ケーブル径(Φmm)約5.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
USB Aコネクタを持つ機器の延長に。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。(※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため特に規定がありません。)。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 Aコネクタメス)
ケーブル径(Φmm)2.5
UL規格線材:UL2725
対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持つ各社パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種)、USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなど
プラグ金メッキ
シールド二重シールド
USBタイプUSB2.0/USB1.1
変換タイプオス - メス
ミニDisplayPortを搭載したPC本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。ミニDisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ミニDisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
用途ミニDisplayPortのPCとHDMIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。
色ホワイト
ケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)
コネクタ形状ミニDisplayPort オス-HDMI オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、HDMIコネクタ部:21.2×53(SR部含む)×12.2
解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)
ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0、HDCP規格:Ver1.4/Ver.2.2 対応
ケーブル径(Φmm)約6.0
メス形状HDMI
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ミニDisplayPortを搭載したPC本体をVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
用途ミニDisplayPortのPCとVGAのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。
色ホワイト
ケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)
コネクタ形状ミニDisplayPort オス-VGA(ミニD-sub 15pin)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、VGAコネクタ部:約33.5×62(SR部含む)×14.8
解像度最大1910×1200(Wide)/1600×1200(4:3)
ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/VGA
ケーブル径(Φmm)約5.5
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
仕様金メッキピン
色ブラック
規格DisplayPort Ver 1.2
ケーブル長(m)2
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニDisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド3重シールド
アズワン品番64-0902-65
対応解像度最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)
変換タイプオス - オス
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 Bコネクタオス)
色ホワイト
ケーブル径(Φmm)2.5
UL規格線材:UL2725
質量(g)約25
対応機種<パソコン> USB Aコネクタを持つパソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンター、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
プラグ金メッキ
シールド二重シールド
USBタイプUSB2.0/1.1
変換タイプオス - オス
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとパソコンを接続してデータの通信や充電ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge 2.0/3.0対応しています。 ※2断線や引っ張りによる負荷からケーブルを守る、丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルを使用しています。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。※1 充電、データ通信に対応した機器に限ります。※2 Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応するUSBケーブル。ホワイト・1m。
材質ケーブル被覆:PVC+ナイロンメッシュ
色ホワイト
ケーブル長(m)約1(SR間)
コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス
対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。
取得規格MFI認証
UL規格非UL
ケーブル径(Φmm)約3.6
USBタイプUSB PD(USB Power Delivery)対応:×
適合用途データの通信、充電
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポート(SFP+光ファイバ用ポート)を搭載し、10GBASE-Tと10GBASE-Rネットワークに統合できます。10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX、10Gbase-SR/LRM/LR/ER/ZRに対応します。 。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 。SFP+ポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 。ネットワーク上の転送効率を向上させるJumbo Frame 16Kbyteに対応しています。接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
付属品ACアダプタ(DC5V/2A)
質量(g)229
電源(V)DC5
規格IEEE 802.3u/ab/bz/z/ae
コネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFP+ポート×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×102×22
最大消費電力(W)4.5
インターフェースIEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3bz 2.5GBASE-T,5GBASE-TIEEE 802.3an 10GBASE-TIEEE 802.3ae 10G SFP+
適合ケーブルカテゴリ6A以上LANケーブル(10GBASE-T ※80mSFP+に対応する光ファイバケーブル)
動作温度(℃)0~40
ジャンボフレーム16KB
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45ポート:100BASE-TX・1000BASE-T・10GBASE-T
動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
適合モジュールSFP+ポート対応モジュール:SFP+ (10GBASE)、MMF (850nm、550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1270nm/RX 1330nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1330nm/RX 1270nm、10km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
用途Apple MFi認証取得したライトニングケーブル。ホワイト・12.5cm。
材質【線材】被覆:PVC、絶縁:PP、導体:30AWG×2C/22AWG×1C、【錫メッキ軟銅線】シールド:アルミ、編組シールド:錫メッキ軟銅線、線材の難燃性:VW-1、PVC被覆の移行性:あり、【SR PVC】SRの材料の難燃性:UL94V-0Aコネクタ(2.0)、外モールド:PVC、内モールド:PP、コネクタ絶縁:PBT(白色)、シールド:銅(80μ)/ニッケルメッキ、SHELL:SPCC、端子:黄銅(前端/金メッキ(30μ)、後端/すずめっき(80μ))、【ライトニングコネクタ】外モールド:PVC、内モールド:PE-TPE
色ホワイト
質量(g)約10
コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタオス
対応機種iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone12、iPhone12 mini、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、10.5インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro(第2世代)、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro(第1世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPod touch(第7世代) 、iPod touch(第6世代)、iPod touch(第5世代)、iPod nano(第7世代)、AirPods Pro、AirPods with Wireless Charging Case(第2世代)、AirPods with Charging Case(第2世代)、AirPods(第1世代)、Wireless Charging Case for AirPods
ケーブル長(cm)約12.5(SR間)
UL規格UL2725(線材)
各種認証MFI認証
ケーブル径(Φmm)約3.3
適合用途データの通信、充電
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
関連キーワード