YDK

モノタロウがおすすめする【YDK】ブランドのページです。【YDK】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【YDK】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 山本電気株式会社
所在地 〒962-0818 福島県須賀川市和田道116番地
13件中 1〜13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
適合機種モーター(YM61R、YM61、YM43) 寸法(mm)4.0×4.5×L10.0(カーボン部) 全長(mm)約31
1個
100 税込110
当日出荷

溝はテーパー状になっています。 六角穴付ネジで固定してあります。 このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。 YM-61モーターにも取付はできます。
軸径(Φmm)6.34
1個
269 税込296
当日出荷

足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)860、(コントローラー)300 出力(W)60 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態) 電流(A)1.25 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向反時計回り 定格入力(W)120
1台
8,590 税込9,449
当日出荷

足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので、小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)920 出力(W)60 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態) 電流(A)1.25 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向反時計回り(※プーリー側から見て) 定格入力(W)120
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

以前のロックミシンに使われていたモーターです。 回転方向は他のモーターとは逆回転です。 ミシン以外の用途で電源をつなぐだけで簡単に使えますので小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)850 出力(W)60 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態) 電流(A)1.25 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向時計回り 定格入力(W)120
1台
6,990 税込7,689
当日出荷

YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
適合(モーター)YM-40・YM-43・YM-43W 質量(g)300 規格適用電動機入力120W・100V
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。 このモーターは電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820、(コントローラー)300 出力(W)38 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/7500(無負荷状態) 電流(A)1 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向反時計回り 定格入力(W)90
1台
6,990 税込7,689
当日出荷

YDKモーターのカーボンを押える蓋です。 プラスチック製でこれがないとカーボンを固定することができず モーターが回転しません。 モーター形式YMすべて共通です。
直径(Φmm)9.7 高さ(mm)6.1
1個
109 税込120
当日出荷

家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。 ミシン以外にでも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820 出力(W)38 最高回転数(min-1[r.p.m])7500/8000(無負荷状態) 電流(A)1 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向(プーリを手前にして)反時計回り 定格入力(W)90
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

YDKモーターの軸の先に取り付けてモーターベルトを回す部品です。 溝はテーパー状に二列列んでいます。六角穴付ネジで固定してあります。 W溝のためモーターベルトが2本同時に使えます。モーター形式YM-61Rに使われております。 他のYM-40・43・43W・61モーターにも取付(軸直径は同じです)できます。
1個
329 税込362
当日出荷

YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。 差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。
適合(モーター)YM-61・YM-61R 質量(g)340 規格適用電動機出力60W・100V
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

質量(g)(モーター)860、(コントローラー)300 出力(W)60 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態) 電流(A)1.25 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向時計回り 定格入力(W)120
1台
8,990 税込9,889
当日出荷

YDKモーターとコントローラーをつなぐ部品です。 家庭用ミシンやロックミシンに取り付けてある機種もございます。 このターミナルボックスはモーター記号YM-40 YM-43 YM-61 YM-61R に使われております。
1個
749 税込824
当日出荷