21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角プラグ アソー CADデータあり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状沈みプラグ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状六角プラグ ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 形状プラグ 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質鋼鉄製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)-20~80
1個
219 税込241
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 形状プラグ 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状四角プラグ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質真鍮製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)-20~80
1個
529 税込582
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開放型 使用温度(℃)-20~80
1個
589 税込648
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
879 税込967
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質SUS304製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開閉型 材質(シール)バイトン 使用温度(℃)-15~180
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質SUS304製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)-20~80
1個
949 税込1,044
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開放型 使用温度(℃)-15~180
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質鋼鉄製 ソケットorプラグソケット バルブ構造片路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質真鍮製 ソケットorプラグソケット バルブ構造片路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製 ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開放型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製 ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開放型 材質(シール)バイトン 使用温度(℃)-15~180
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質SUS304製 ソケットorプラグソケット バルブ構造片路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質SUS304製 ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開閉型 材質(シール)バイトン 使用温度(℃)-15~180
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製 ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)