カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • ステンレス製ねじ込み継手(1)
    • 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(2)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(53)
  • 吉年(18)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • 桑名金属工業(13)
  • イシジマ(4)
  • イノック(3)
  • ONK(オーエヌ工業)(9)
  • 東栄管機(65)
  • SK11(178)
  • 日東工器(159)
  • エスコ(113)
  • リケン(98)
  • RS PRO(86)
  • SMC(69)
  • ニューマシン(59)
  • 川西水道機器(52)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
  • 未来工業(41)
  • NAC(長堀工業)(41)
種類
  • 種類ソケット(3)
呼び径(A)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(9)
呼び径(B)
  • 1/8(5)
  • 1/4(5)
  • 3/8(6)
  • 1/2(3)
  • 3/4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管 ソケット」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー
339税込373
1個
当日出荷
M6からPT1/8へ変換する内・外ソケットとなります。グリスニップルを取り外し、ホースを配管する際に使用します。
材質C3604(cd75ppm以下)形状ソケット寸法L(mm)20寸法D(Φmm)2.5寸法B(mm)12寸法d1(mm)M6×1寸法d2(mm)PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー
339税込373
1個
当日出荷
UNF1/4からPT1/8へ変換する内・外ソケットとなります。グリスニップルを取り外し、ホースを配管する際に使用します。
材質C3604(cd75ppm以下)形状ソケット寸法L(mm)20寸法D(Φmm)2.5寸法B(mm)12寸法d1(mm)1/4UNF寸法d2(mm)PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】 アソーエースボールBU ウレタンチューブ接続型 【RoHS】アソー
2,398税込2,638
1個
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるタイプです。バルブとの一体化によって、配管の手間とコスト削減を可能にします。
形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×チューブ使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ボア径(Φmm)6ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】 アソーエースボール両内テーパーネジ型【RoHS】アソー
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
エースボール両外テーパーネジ型【RoHS】 アソーエースボール両外テーパーネジ型【RoHS】アソー(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
形状ストレート流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ステンレス製 変換内外ソケット アソーステンレス製 変換内外ソケットアソー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。
用途グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に材質ステンレス(SUS304)形状ソケット質量(g)92018年トラスコ掲載ページ3 0317
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソーAcheck(エーチェック) インライン・チェックバルブアソー(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ソケットクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
エースボールZero BW型 アソーエースボールZero BW型アソー
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美。
用途あらゆる油、空圧機器に。水道・給湯などの設備配管に。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771)流体水、油、空気タイプBW型(メネジ×メネジ)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(めねじ)ハンドル形状レバー式材質(ソケット)黄銅(C3604BD他)バルブ種類ボールバルブ
エースボール ストレート型 カプラーソケット接続型 アソーエースボール ストレート型 カプラーソケット接続型アソー(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)寸法L(mm)53寸法H(mm)約31寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)13内径d(Φmm)6接続R×カップリング使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状丸形内径R(Φmm)6内径D1(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソーエースボール ストレート型 ホースニップル一体型アソー(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら