「抵抗 高電圧用」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT等価直列抵抗 = 58mΩBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
仕様静電容量 = 560μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = LS等価直列抵抗 = 9mΩLSシリーズ、ソリッド電解ラジアル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.7V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +70℃直径 = 8mm高さ = 11.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mmリードピッチ = 3.5mm等価直列抵抗 = 2Ω寿命 = 1000hシリーズ = UM許容差 = ±20%端子タイプ = スルーホール実装UMシリーズ、メモリバックアップ. ニチコンUMシリーズEDLCラジアルリードタイプコンデンサです。このコンデンサは高電圧で、急速充放電に適しており、-25~+70 ℃の広い温度範囲に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LX等価直列抵抗 = 28mΩLXシリーズ. 高い信頼性、高電圧、低ESR及び高リップル電流を要する箇所で使用するための設計 125 ℃での長寿命実現 鉛フリーフローはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT等価直列抵抗 = 550mΩBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
高電圧(最大125V)、低ESR、高リプル電流負荷寿命:3000時間@105℃SMDタイプ:Peak対応時、鉛フリーリフローはんだ付け条件
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 9.9mm●シリーズ:CV●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.3A
アズワン品番65-7038-30
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 2.5V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LE等価直列抵抗 = 5mΩ導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LEシリーズ、105 ℃. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 470μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 11mΩリードピッチ = 3.5mm許容差 = ±20%高さ = 12mm寸法 = 8 (Dia.) x 12mmシリーズ = LG電解質の種類 = ソリッド許容差(マイナス) = -20%導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 820μF電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 9mΩリードピッチ = 3.5mm許容差 = ±20%高さ = 9mm寸法 = 8 (Dia.) x 9mmシリーズ = LG電解質の種類 = ソリッド最小動作温度 = -55℃導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
LSシリーズ、ソリッド電解ラジアル
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%●高さ:10.5mm●寸法:6.3 (Dia) x 10.5mm●シリーズ:LS●電解質の種類:ソリッド●直径:6.3mm
アズワン品番65-7106-09
1箱(200個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:2A
アズワン品番65-7051-14
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:40mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●誘電正接:1%
アズワン品番65-7048-27
1袋(5個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:5.8mm●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.1A
アズワン品番65-6924-30
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.5A
アズワン品番65-7050-47
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 4000 時間 @ 125 ℃ の長寿命
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●高さ:10.3mm●寸法:8.3 x 8.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.25A
アズワン品番65-6924-87
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:5.8mm●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YA●リップル電流:750mA
アズワン品番65-6919-36
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.5A
アズワン品番65-6927-81
1セット(900個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:270μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:20mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●高さ:10.3mm●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YB●リップル電流:2.5A
アズワン品番65-7042-25
1セット(500個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:60mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:5.8mm●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.3A
アズワン品番65-6924-11
1セット(1000個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●高さ:10.3mm●寸法:8.3 x 8.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.25A
アズワン品番65-7038-33
1セット(500個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
高い信頼性、低ESR、高リプル電流4000時間@125℃の長寿命
仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4A
アズワン品番65-6921-10
1セット(900個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
関連キーワード