「樹脂 プレート」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)5
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)5
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)3
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)3
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)2
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
優れた耐薬品性
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。
優れた加工性
切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。
優れた耐粘性
片面のみ、紙の保護紙付き
仕様:カットのみ(仕上げ無し)
公差 -0 +1
材質塩ビ
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位)
厚さ(mm)2、3、5、8、10から選択
色グレー
色相グレー
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~1990(1mm単位)
幅(mm)100~990(1mm単位)
厚さ(mm)3、5から選択
色ホワイト
色相ホワイト
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
優れた耐薬品性
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。
優れた加工性
切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。
優れた耐粘性
片面のみ、紙の保護紙付き
仕様カットのみ(仕上げ無し)
材質塩ビ
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
色グレー
公差-0+1
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~1990(1mm単位)
幅(mm)100~990(1mm単位)
厚さ(mm)3、5から選択
色ブラック
色相ブラック
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990
幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990
厚さ(mm)2、3、5から選択
色乳白
色相両面耐侯乳半
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990
厚さ(mm)2、3、5、8から選択
色ブラウンスモーク
色相両面耐侯ブラウンスモーク
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位)
厚さ(mm)3、5から選択
色透明
色相両面耐候透明型板
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990
厚さ(mm)2、3、5から選択
色グレースモーク
色相両面耐侯グレースモーク
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位)
厚さ(mm)3、5から選択
色グリーン
色相両面耐候グリーン透明型板
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位)
厚さ(mm)3、5から選択
色ガラス色透明
色相両面耐候ガラス色透明
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位)
厚さ(mm)3、5、8、10から選択
色透明
色相両面耐侯透明両面マット
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990
厚さ(mm)2、3、5から選択
色ブラウンスモーク
色相両面耐侯ブラウンスモーク片面マット
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990
厚さ(mm)2、3、5から選択
色グレースモーク
色相両面耐侯グレースモーク片面マット
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990
幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990
厚さ(mm)2、3、5から選択
色透明
色相両面耐侯透明片面マット
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位)
厚さ(mm)3、5から選択
色ブラウンスモーク
色相両面耐侯ブラウンスモーク両面マット
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位)
厚さ(mm)3、5から選択
色グレースモーク
色相両面耐侯グレースモーク両面マット
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
防虫効果
昆虫の可視光領域の波長をカットすることで、光に集まる性質(走行性)をもつ昆虫の飛来を大幅にカットします。
飛来抑制率 92.7%、全光線透過率 45%
感光防止
紫外線カット効果により、感光性樹脂の硬化を防止する効果が期待できます。
用途防虫対策用パーテーションとして昆虫の飛来防止に利用できます。
感光防止用カバーとして利用できます。
色相オレンジ透明
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位)
厚さ(mm)2、3、5から選択
色透明/すりガラス調マット
色相両面耐侯透明両面すりガラス調マット
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)2
切断方法丸のこ切断
切断公差(幅、長さ)±1
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位)
厚さ(mm)2、3、5から選択
色ガラス色//すりガラス調マット
色相両面耐侯ガラス色両面すりガラス調マット
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
エコマーク認定を取得したポリカーボネートプレート
製造時の二酸化炭素排出量を約90%削減
一般ポリカーボネートプレート同様の加工が可能
用途一般のポリカーボネートプレートと同様の用途、使用が可能ですがエコマークの使用、表示は出来ません。
仕様引張降伏応力:66Mpa
材質ポリカーボネート(リサイクルグレード)
色透明
エコマーク認定認定
比重1.2
公差(mm)(カット)幅:-2、+2 長さ:-2、+2
荷重たわみ温度(℃)141
全光線透過率(%)86
切断方法丸ノコ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.84MB) (0.23MB)
ヘーズ(%)0.2
エコマーク認定番号22118011
関連キーワード