「有価物保管場所」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
上下扉を開ければフルオープンになりますので、ゴミの出し入れがスムーズに行えます。
分別用のコンテナ(約50~60L)がコンテナごと収納可能で、一時保管にとても便利です。
集積場所の管理や有価物の保管用に、簡単にカギが取り付けられます。(南京錠30mm)
アンカー止めが可能で
施錠可能です。
用途マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。設置面積が大きいので地面直置きに向いています。
トラスコ品番274-1121
材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、固定台:再生ポリエチレン(PE)
質量(kg)57
色ウォームグレー
高さ(mm)1127
奥行(mm)768
容量(L)800(45Lゴミ袋15個相当)
間口(mm)1560
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
上下扉を開ければフルオープンになりますので、ゴミの出し入れがスムーズに行えます。分別用のコンテナ(約50~60L)がコンテナごと収納可能で、一時保管にとても便利です。集積場所の管理や有価物の保管用に、簡単にカギが取り付けられます。(南京錠30mm)。キャスター付なので移動が楽です。施錠可能です。
用途マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。移動可能なため掃除が必要な場所への設置に最適です。
材質本体:ポリエチレン(PE)、キャスター:ゴム(Φ75mm)
色ウォームグレー
高さ(mm)1120
奥行(mm)768
関連キーワード