10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21.0 常用使用圧力(MPa)14.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc×R
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状45°エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
639 税込703
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
819 税込901
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)