省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。
仕様中形メインラインフィルタ エレメントキット
セット内容エレメント:1本、ボウルOリング:1ケ
適合コンプレッサー15kW~120kW
使用流体圧縮空気
使用圧力(MPa)0.1~1.0
耐圧力(MPa)1.5
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 圧縮空気清浄化機器
- 圧縮空気清浄化フィルタ