3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS CKD CADデータあり
種々の汎用取付に対応する単体仕様
リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2 配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6 接点構成1a 応差(MPa)0.08以下 繰返し精度±0.02MPa以下 負荷電圧(V)DC12/24、AC100 負荷電流(mA)5~50、7~20 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 保護構造IP65相当 電圧降下(V)3以下(内部) ランプ発光ダイオード(ON時点灯) 耐衝撃(m/s2)294 絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと
1個
5,273 税込5,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)